DAYTON 1AHA6 Ανεμιστήρας εξάτμισης 54 ίντσες λιγότερο πακέτο κίνησης | AA8VHW

DAYTON Πακέτο 1AHA6 ανεμιστήρα εξάτμισης 54 ιντσών με μικρότερη κίνηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VHW Μοντέλο: 1AHA6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,699.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C313
Μέγεθος ρουλεμάν1-1 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Εύρος CFMαπό 30,129 έως 44,535
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C221
Βάθος φλάντζας2"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.3C115
Ύψος60 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU8
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος23 "
Κινητήρας HP1 1 / 2 σε 5
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες5
Έλικα Dia.54 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 343 έως 507
Shaft Dia.1-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΠακέτο μεσαίου καθίσματος με λιγότερη μονάδα δίσκου
Venturi Clearance Dia.55 "
Βάθος Βεντούρι6-1 / 2 "
Καιρικές συνθήκες1WBW5
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 155.25
Ύψος πλοίου (cm)105.41
Μήκος πλοίου (cm)166.37
Πλάτος πλοίου (cm)167.64
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΕύρος CFMΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1AHB4 Ανεμιστήρας εξάτμισης 54 ίντσες λιγότερη συσκευασία | AA8VJD 1AHB4από 480 έως 7161-1 / 2 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης1-1 / 2 "Heavy Duty Belt Drive λιγότερο πακέτο Driveαπό 33,602 έως 50,12433-1 / 2 "από 3 έως 10€5,423.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Πακέτο 1AHA6 ανεμιστήρα εξάτμισης 54 ιντσών με μικρότερη κίνηση
€3,699.98 /μονάδα