Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 16N204 Flute End Mill Σετ 20 τμχ | AA7TGX

DAYTON 16N204 Flute End Mill Σετ 20 Τμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7TGX Μοντέλο: 16N204

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€346.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ End Mill
Χωρητικότητα3/16 "έως 3/4"
ΥλικόHSS TIN με επικάλυψη
Αριθμός κομματιών20
Σανκ Ντία.3/8 έως 3/4 "
ΧαρακτηριστικάHss Steel, Tin Coated, General Purpose, Centercutting

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4975
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 16N204 Flute End Mill Σετ 20 Τμ
€346.57 /μονάδα