Η πρέσα πάγκου Dayton 16N196 είναι ιδανική για διάνοιξη, διάνοιξη και βύθιση οπών τέλειου μεγέθους σε μεταλλικά, σύνθετα, πλαστικά ή ξύλινα υλικά διαφορετικού πάχους. Η κεφαλή του τρυπανιού του συγκρατεί κάθετες μύτες που περιστρέφονται και οδηγούν προς τα κάτω για την δημιουργία οπών στα τεμάχια εργασίας. Η πρέσα τρυπανιού διαθέτει επίσης ένα τραπέζι εργασίας κάτω από την κεφαλή του τρυπανιού για να ασφαλίζει και να ευθυγραμμίζει τα τεμάχια εργασίας ενώ δημιουργεί ακριβείς τρύπες. Αυτή η πρέσα τρυπανιού τύπου πάγκου έχει μικρό μέγεθος για τοποθέτηση σε επιφάνεια εργασίας και εξοικονόμηση χώρου δαπέδου. Έχει ικανότητα διάτρησης 3/8 ιντσών σε χάλυβα & 1/2 ίντσας σε χυτοσίδηρο.
Χαρακτηριστικά:
- Το τραπέζι εργασίας της πρέσας πάγκου Dayton 16N196 μπορεί να έχει κλίση έως και 45 μοίρες προς τα δεξιά και προς τα αριστερά και να περιστρέφεται έως και 360 μοίρες γύρω από τη στήλη για τρύπημα ακριβείας χρησιμοποιώντας την ευθυγράμμιση με λέιζερ, τις υποδοχές τραπεζιού και το στοπ βάθους άξονα.
- Διαθέτει ράφι και γρανάζι για γρήγορη τοποθέτηση, εγκατάσταση και ευκολία χειριστή.
- Αυτή η πρέσα τρυπανιού έχει βαθμιδωτή τροχαλία και σχέδιο κίνησης ιμάντα για τον έλεγχο της ταχύτητας του τρυπήματος.
- Η κεφαλή, το τραπέζι και η βάση του είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό χυτοσίδηρο και ο άξονας του στηρίζεται σε ρουλεμάν υψηλής ποιότητας.
- Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μπροστινό διακόπτη ασφαλείας και διακόπτη on/off με κουπιά για μεγαλύτερο έλεγχο από τον χρήστη.
- Ο άξονας του μπορεί να ταλαντεύεται έως και 10 ίντσες και να περιστρέφεται με 5 ταχύτητες που κυμαίνονται από 650 έως 3070 σ.α.λ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Καπάκι & Άνοιξη: Αυτά τα καλύμματα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση παλαιών, φθαρμένων ή κατεστραμμένων εξαρτημάτων σε αυτήν την πρέσα τρυπανιού.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση βλάβης της πρέσας τρυπανιού;
Α. Αν υποθέσουμε ότι η πρέσα τρυπανιού τροφοδοτείται με τη σωστή τροφοδοσία και είναι η σωστή επιλογή για το επιθυμητό μέγεθος οπής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι η κατάσταση των συνδέσεων καλωδίωσης. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να ελέγχουν και να καθαρίζουν τη βρωμιά ή τη σκόνη που έχουν συσσωρευτεί στον κινητήρα που προκαλούν θέρμανση του κινητήρα. Οι κινητήρες, η βηματική τροχαλία και η κίνηση ιμάντα θα πρέπει επίσης να λιπαίνονται τακτικά για ομαλή λειτουργία. Οι χρήστες θα πρέπει να φροντίζουν να μην λειτουργούν τις μηχανές διάτρησης σε τεμάχιο εργασίας που δεν είναι κατάλληλο για διάτρηση σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας του προϊόντος. Θα πρέπει επίσης να ελέγχουν για φθορά στα μέρη της πρέσας διάτρησης.
Ερ. Σε τι διαφέρει μια πρέσα τρυπανιού πάγκου από μια πρέσα τρυπανιού δαπέδου;
Α. Μια πρέσα τρυπανιού πάγκου διαθέτει μικρότερη διαδρομή του άξονα σε σύγκριση με μια πρέσα τρυπανιού δαπέδου και επομένως μπορεί να δημιουργήσει τρύπες σε λεπτότερα μεταλλικά τεμάχια εργασίας.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική τάση και ρεύμα αυτής της πρέσας πάγκου Dayton 16N196;
A. Η πρέσα τρυπανιού πάγκου Dayton 16N196 έχει ονομαστική τάση 120VAC & ονομαστική ένταση ρεύματος 4.1Α.