DAYTON 13W874 Brake Stand Brake 31 In | AA6GAF

DAYTON 13W874 Stand Bench Brake 31 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GAF Μοντέλο: 13W874

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€440.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτάση
Βάθος17 "
ταιριάζει4yg32 Bench Brake και 4yg41 Slip Roll
Ύψος31 "
Υλικό14 ga. Ατσάλι
Ύψος επιφάνειας πίνακα31 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΦρένο πάγκου
Χωρητικότητα βάρους600 λίβρες
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8466308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος επιφάνειας τραπεζιού (In.) (60 x 17)
    • Χαρακτηριστικά: Οι βάσεις έχουν ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα 14 Ga. Περιλαμβάνει εύχρηστο ράφι για αποθήκευση αξεσουάρ.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13W874 Stand Bench Brake 31 In
€440.92 /μονάδα