Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 13V485 Ζώνη V ζώνη 3 / b71 | AA6ECW

DAYTON 13V485 V-ιμάντα ενωμένο 3 / b71

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ECW Μοντέλο: 13V485

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€100.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V-Belt
Τύπος ζώνηςB
ΚατασκευήΕνισχυμένο Tie Band
Αριθμός βιομηχανίας3 / B71
ΥλικόΕλαστικό κάλυμμα υφάσματος εμποτισμένο με κορδόνια εφελκυσμού υψηλής αντοχής
Αριθμός πλευρών3
Εξωτερικό μήκος74.75 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος1 / 2 "
Κορυφαίο πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ4010313000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός πλευρώνΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYTON 13G875 Ζώνη V ζώνη 2 / b46 | AA4WVC 13G8752 / B46249.75 "1 1 / 3 "€53.03
DAYTON 13G876 Ζώνη V Banded 2/b50 | AA4WVD 13G8762 / B50253.75 "1 1 / 3 "€60.56
DAYTON 13G877 Ζώνη V ζώνη 2 / b51 | AA4WVE 13G8772 / B51254.75 "1 1 / 3 "€59.81
DAYTON 13G878 Ζώνη V Banded 2/b52 | AA4WVF 13G8782 / B52255.75 "1 1 / 3 "€68.71
DAYTON 13G879 Ζώνη V ζώνη 2 / b53 | AA4WVG 13G8792 / B53256.75 "1 1 / 3 "€69.90
DAYTON 13G880 Ζώνη V Banded 2/b54 | AA4WVH 13G8802 / B54257.75 "1 1 / 3 "€65.48
DAYTON 13G881 Ζώνη V Banded 2/b55 | AA4WVJ 13G8812 / B55258.75 "1 1 / 3 "€81.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13V485 V-ιμάντα ενωμένο 3 / b71
€100.20 /μονάδα