DAYTON 12N809 Αντλία λυμάτων / απορριμμάτων 15 ίπποι | AA4JCG

DAYTON 12N809 Αντλία λυμάτων/σκουπιδιών 15 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4JCG Μοντέλο: 12N809

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,327.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία λυμάτων / απορριμμάτων
Συμμόρφωση εταιρείαςΚανένας
Ενισχυτές34.6/17.3
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head410 @ 49 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head42 έως 65 @ 480 έως 330 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 4 "NPT
DutyΣυνεχής
κορνίζα215JM
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού485
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού405
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού360
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού300
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού240
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού175
Ύψος12.97 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP15
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό
Πίεση εισόδου10 PSI
Εισαγωγή / έξοδος4 ίντσες
Μήκος30.52 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης60 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1.33 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι120 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 - Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC215JM
Φάση3
Περιστροφή θύραςΚανένας
Υλικό βιδώνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικά / Buna-N
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Υλικό άξοναΑτσάλι
Τάση230/460
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, SS, Carbide πυριτίου, Buna N, BR
Πλάτος14.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 12N809 Αντλία λυμάτων/σκουπιδιών 15 Hp
€6,327.31 /μονάδα