DAYTON 11G254 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 1 Hp 1745 Rpm | AA3BAJ

DAYTON 11G254 Washdown Motor Capacitor Straight Tefc 1 Hp 1745 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3BAJ Μοντέλο: 11G254

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,253.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Βύσματα αποστράγγισης12,3,6,9 O'clock στα SE και OSE Endshields
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
ΑσπίδεςΑνοξείδωτο ατσάλι
κορνίζα56HC
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο11.2 /5.8-5.6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας1745
Σχεδιασμός NEMAΝαι
Ονομαστική απόδοση66.0%
Συνολικό μήκος13.625 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.935
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΣώμα Dia.Κουτί αγωγώνHzΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤιμή
DAYTON 11G244 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 3 / 4hp 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,258.19
DAYTON 11G245 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 1 Hp 1745 Rpm | AA3BAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,305.23
DAYTON 11G246 Πλυντήριο κινητήρα Πυκνωτής Straight Tefc 1.5hp 1745rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,156.18
DAYTON 11G247 Washdown Motor Capacitor Straight Tefc 2 Hp 3450 Rpm | AA3BAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,438.09
DAYTON 11G248 Washdown Motor Capacitor Straight Tefc 2 Hp 1745 Rpm | AA3BAF 11G24826.5 "-6013 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,479.56
DAYTON 11G252 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 1 / 2hp 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,092.77
DAYTON 11G253 Πλυντήριο ρούχων Πυκνωτής κινητήρα Straight Tefc 3 / 4hp 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 βαθμοί ΓΠυκνωτής-ΈναρξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα€1,284.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11G254 Washdown Motor Capacitor Straight Tefc 1 Hp 1745 Rpm
€1,253.50 /μονάδα