Είμαστε κλειστά από τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου και θα ανοίξουμε ξανά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου. Οποιεσδήποτε παραγγελίες παραληφθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διεκπεραιωθούν το νέο έτος.
Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

DAYTON 11G226 Φυγοκεντρική αντλία 1 κινητήρα | AA3AZL

DAYTON 11G226 Κινητήρας Φυγοκεντρική Αντλία 1 Hp

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA3AZL Μοντέλο: 11G226
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Δευτέρα, Δεκέμβριος 16

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€494.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία με κινητήρα
Προσαρμογέας περιβλήματοςαλουμίνιο
Βαλβίδα ελέγχουκαλός
σύνδεση1 "x 1"
Μάρκα μηχανώνHonda GX25 OHV
Στροφές κινητήρα3600
Μέγεθος μηχανής25 cc
Τύπος κινητήρα/μοτέρGas
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Gph1800
Gpm Of Water @ 10 Ft. του κεφαλιού29
Gpm Of Water @ 100 Ft. του κεφαλιού4 GPM
Gpm Of Water @ 20 Ft. του κεφαλιού27
Gpm Of Water @ 30 Ft. του κεφαλιού25
Gpm Of Water @ 40 Ft. του κεφαλιού23
Gpm Of Water @ 50 Ft. του κεφαλιού21
Gpm Of Water @ 60 Ft. του κεφαλιού19
Gpm Of Water @ 70 Ft. του κεφαλιού16
Gpm Of Water @ 80 Ft. του κεφαλιού13
Gpm Of Water @ 90 Ft. του κεφαλιού9
Ύψος13 13 / 16 "
Hp1
Τύπος ανάφλεξηςΈναρξη ανάκρουσης
Στροφείοαλουμίνιο
Υλικό πτερωτώνΑλουμίνιο
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό
Είσοδος1 "NPT
Μήκος14 13 / 16 "
Υλικα Αλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή30
Μέγιστη. Κεφάλι106 πόδια
Μέγιστη. Πίεση47.2 PSI
Μέγ. Ανύψωση αναρρόφησης (πόδια)26
Μηχανική σφραγίδαΚεραμικά / Buna
Λιμάνι Npt1"
Outlet1 "NPT
Πλαίσιο Roll BarΜεταλλικά
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Αυτο-γόμωσηΝαι
Τύπος αισθητήραΌχι.
Χωρητικότητα Δεξαμενής0.58 qt
Θερμ. Εύρος35 έως 105 F
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Πλάκα Volute/wearαλουμίνιο
Πλάτος9 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.3125
Ύψος πλοίου (cm)35.08
Μήκος πλοίου (cm)37.62
Πλάτος πλοίου (cm)23.65
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πτερωτών (1)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 11G226 Κινητήρας Φυγοκεντρική Αντλία 1 Hp
€494.52 /μονάδα