Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYCO 7884-0008 Ψυκτικό αγκώνα Id 2 1/2 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 2.82 In | AD7UJH 4GJZ4

DAYCO 7884-0008 Coolant Ebow Id 2 1/2 Inch Εξωτερική Διάμετρος 2.82 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7UJH Πρότυπο: 7884-0008Cross Ref: 4GJZ4
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
€220.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας ψυκτικού
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.2-1 / 2 "
Μήκος9.8 "
ΥλικόΣιλικόνη
Εκτός Dia.2.82 "
Θερμ. Εύρος-65 έως 350 βαθμούς F
Εργασιακή πίεση50 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6255
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)28.7
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή
DAYCO 7884-0004 Cool Id Elbow Id 1 1/2 Inch Εξωτερική διάμετρος 1.82 In | AD7UJF 4GJZ2 7884-00041-1 / 2 "9"1.82 "80 PSI€148.98
DAYCO 7884-0006 Ψυκτικό αγκώνα Id 2 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 2.32 In | AD7UJG 4GJZ3 7884-00062"10 "2.32 "60 PSI€207.81
DAYCO 7884-0010 Αναγνωριστικό αγκώνα ψυκτικού υγρού 3 ίντσες εξωτερική διάμετρος 3.32 ίντσες | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI€287.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYCO 7884-0008 Coolant Ebow Id 2 1/2 Inch Εξωτερική Διάμετρος 2.82 In
€220.49 /μονάδα