Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYCO 5070685 Serpentine Belt Industry Number 7pk1740 | AD8AJQ 4HNN1

DAYCO 5070685 Serpentine Belt Industry Number 7pk1740

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8AJQ Μοντέλο: 5070685Cross Ref: 4HNN1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣερπεντίνη Ζώνη
Τύπος ζώνηςΒαρέως
Αριθμός βιομηχανίας7ΡΚ1740
Εξωτερικό μήκος69.16 "
Κορυφαίο πλάτος0.96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ4010395000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYCO 5060780 Serpentine Belt Industry Industry Number 6pk1980 | AD7BKK 4DCT5 50607806ΡΚ198078.66 "0.82 "€76.22
DAYCO 5030240 Serpentine Belt Industry Number 3pk0610 | AD7BKL 4DCT6 50302403ΡΚ061024.68 "0.4 "€19.92
DAYCO 5060450 Serpentine Belt Industry Industry Number 6pk1145 | AD7BKM 4DCT7 50604506ΡΚ114545.74 "0.82 "€41.17
DAYCO 5040400 Serpentine Belt Industry Industry Number 4pk1015 | AD7BKN 4DCT8 50404004ΡΚ101540.66 "0.54 "€28.93
DAYCO 5050417 Serpentine Belt Industry Number 5pk1060 | AD7BKP 4DCT9 50504175ΡΚ106042.39 "0.68 "€36.30
DAYCO 5050378 Serpentine Belt Industry Industry Number 8pk0960 | AD7BKQ 4DCU1 50503788ΡΚ096038.46 "0.68 "€29.35
DAYCO 5080880 Serpentine Belt Industry Industry Number 8pk2235 | AD7BKR 4DCU2 50808808ΡΚ223588.66 "1.09 "€86.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYCO 5070685 Serpentine Belt Industry Number 7pk1740
€70.61 /μονάδα