Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYCO 5040745 Βιομηχανικός αριθμός ιμάντα φορτηγού | AE9BHB 6HDC2

DAYCO 5040745 Αριθμός βιομηχανικού ιμάντα φορτηγού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9BHB Μοντέλο: 5040745Cross Ref: 6HDC2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό V-Belt
Αριθμός βιομηχανίας5040745
Εξωτερικό μήκος74.97 "
Κορυφαίο πλάτος0.96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ4010333000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ζώνηςΑριθμός βιομηχανίαςΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYCO 2B17305 Αριθμός Βιομηχανίας Ζώνης Φορτηγού | AE9BEF 6HCU9 2B17305Ταινία2B1730531.57 "1.125 "€43.58
DAYCO 2B17450 Αριθμός βιομηχανικής ζώνης φορτηγού | AE9BEH 6HCV1 2B17450Ταινία2B1745046.07 "1.125 "€64.31
DAYCO 2B17490 Αριθμός βιομηχανικού ιμάντα φορτηγού | AE9BEJ 6HCV2 2B17490Ταινία2B1749050.07 "1.125 "€63.30
DAYCO 2B17500 Truck V-belt Αριθμός βιομηχανίας | AE9BEK 6HCV3 2B17500Ταινία2B1750051.07 "1.125 "€64.30
DAYCO 2B17510 Αριθμός Βιομηχανίας Ζώνης Φορτηγού | AE9BEL 6HCV4 2B17510Ταινία2B1751052.07 "1.125 "€63.29
DAYCO 2B17520 Αριθμός βιομηχανικού ιμάντα φορτηγού | AE9BEM 6HCV5 2B17520Ταινία2B1752053.07 "1.125 "€70.13
DAYCO 2B17545 Αριθμός βιομηχανικού ιμάντα φορτηγού | AE9BEN 6HCV6 2B17545Ταινία2B1754555.57 "1.125 "€64.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYCO 5040745 Αριθμός βιομηχανικού ιμάντα φορτηγού
€45.62 /μονάδα