Dart Controls Η γεννήτρια παλμών PU-20E παράγει ακριβείς ηλεκτρικούς παλμούς σε ελεγχόμενα διαστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για το συγχρονισμό και το συντονισμό διαφόρων αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Είναι ιδανικό για τον έλεγχο της ταχύτητας, της θέσης και του χρονισμού του κινητήρα σε πολύπλοκα μηχανήματα.
Χαρακτηριστικά:
- Η γεννήτρια παλμών Dart Controls PU-20E διαθέτει καλώδιο τύπου 3 18 AWG, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ηλεκτρική συνδεσιμότητα, ζωτικής σημασίας για την ακριβή παρακολούθηση RPM σε βιομηχανικές εφαρμογές.
- Αυτός ο διακόπτης έχει την ικανότητα να παρακολουθεί ταχύτητες έως και 5000 RPM, καθιστώντας τον κατάλληλο για βιομηχανικά μηχανήματα υψηλής ταχύτητας, προσφέροντας δυνατότητες ακριβούς ελέγχου και παρακολούθησης.
- Έρχεται με ρουλεμάν για ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία, ελαχιστοποιώντας την τριβή και τη φθορά στον άξονα του κινητήρα.
- Αυτός ο διακόπτης προσφέρει μια επιλογή τοποθέτησης με μια βίδα #10-32 απευθείας στον άξονα του κινητήρα, απλοποιώντας την εγκατάσταση και διασφαλίζοντας μια ασφαλή προσάρτηση στον άξονα του κινητήρα για ακριβή παρακολούθηση RPM.
- Είναι εξοπλισμένο με καλώδιο εξόδου 6 ποδιών που παρέχει ευελιξία στην εγκατάσταση και τη συνδεσιμότητα, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση σε βιομηχανικά συστήματα ελέγχου.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η σημασία των παλμών τετραγωνικού κύματος που παράγονται από αυτή τη συσκευή και πώς χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα;
Α. Οι παλμοί τετραγωνικού κύματος που παράγονται από τη γεννήτρια έχουν συχνότητα ανάλογη με τις στροφές ανά λεπτό του άξονα του κινητήρα. Αυτοί οι παλμοί παρέχουν ανάδραση σε πραγματικό χρόνο για την ταχύτητα του κινητήρα, επιτρέποντας ακριβή έλεγχο και παρακολούθηση σε βιομηχανικές διαδικασίες.
Ερ. Μπορεί η γεννήτρια παλμών PU-20E της μάρκας να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα τάσεων εισόδου και γιατί είναι σημαντική αυτή η ευελιξία;
Α. Ναι, δέχεται τάσεις εισόδου που κυμαίνονται από 4.5 έως 24 VDC. Αυτό το εύρος τάσης προσφέρει συμβατότητα με διάφορες πηγές ενέργειας, ενισχύοντας την ευελιξία του σε διαφορετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Ερ. Πώς επηρεάζει την απόδοση και την αντοχή της η παρουσία σφαιρικών ρουλεμάν σε αυτή τη γεννήτρια παλμών;
Α. Τα ρουλεμάν εξασφαλίζουν ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία, μειώνοντας την τριβή και τη φθορά στη γεννήτρια. Αυτό ενισχύει τη μακροζωία και την απόδοσή του σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.