Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DART CONTROLS MD3P Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 10adc Nema 4x | AC2NCJ 2LHU3

DART CONTROLS MD3P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10adc Nema 4x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2NCJ Μοντέλο: MD3PCross Ref: 2LHU3
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
€1,554.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας DC
Βάθος4.63 "
Τύπος οθόνηςLED
ΠερίφραξηΝΕΜΑ 4Χ
Εξωτερικοί διακόπτεςCW / CCW
Ύψος3.5 "
HP @ Υψηλότερα Volts1/4 έως 2
HP @ Χαμηλότερα Volts1/8 έως 1
Τάση Εισόδου115 / 230 VAC
Αντιστάθμιση υπερύθρωνΚλειστό-βρόχο
Γραμμική επιτάχυνσηΡυθμιζόμενο 0 έως 30 δευτερόλεπτα.
Μέγιστη. Amps10
Τοποθετήστε1 / 4 DIN
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C
ΠεριστροφήΑναστρέψιμη
Έλεγχος ταχύτηταςSCR
Εύρος ταχύτητας50:01:00
Κανονισμός ταχύτητας+/- 1/2 RPM ρυθμισμένης ταχύτητας
Έξοδος τάσης90 / 180 VDC
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.008
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποδέχεται σχόλια Tach (Ναι)
    • Κύκλωμα Follower (Ναι)
    • Γραμμική επιβράδυνση (Ρυθμιζόμενη 0 έως 30 δευτ.)
    • Ενεργοποίηση φωτός (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤάση ΕισόδουΜήκοςΜέγιστη. AmpsΤοποθετήστεΤιμή
DART CONTROLS MD10P Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 5a Nema 4x | AB4DQN 1XC92 MD10PΕνιαία κατεύθυνση4.13 "1.66 "3.62 "115 / 230 VAC-51 / 8 DIN€1,120.23
DART CONTROLS MD3E Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 10a Nema 4x | AC2NCH 2LHU2 MD3EΑναστρέψιμη4"7.4 "5.5 "115 / 230 VAC-10Τοίχος€1,703.84
DART CONTROLS MD10P-1 Speed ​​Control, Closed Loop, Microprocessor, Up/Down Pushbutton, 5A DC | CJ6MHJ MD10P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5AΤοποθέτηση σε πίνακα€1,371.11
RFQ
DART CONTROLS MD10P-9 Speed ​​Control, Closed Loop, Microprocessor, Blank Front Bezel Overlay, 5A DC | CJ6MHK MD10P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5AΤοποθέτηση σε πίνακα€1,319.56
RFQ
DART CONTROLS MD10P-P Έλεγχος ταχύτητας, κλειστός βρόχος, μικροεπεξεργαστής, λωρίδα ακροδεκτών τύπου βύσματος, 5A DC | CJ6MHL MD10P-P-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC1.66 "5AΤοποθέτηση σε πίνακα€1,353.93
RFQ
DART CONTROLS MD3P-1 Speed ​​Control, Closed Loop, Microprocessor, Up/Down Pushbutton, 10A DC | CJ6MHM MD3P-1-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10AΤοποθέτηση σε πίνακα€1,542.93
RFQ
DART CONTROLS MD3P-9 Speed ​​Control, Closed Loop, Microprocessor, Blank Front Bezel Overlay, 10A DC | CJ6MHN MD3P-9-4.63 "-3.62 "120 / 240 VAC3.5 "10AΤοποθέτηση σε πίνακα€1,491.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS MD3P Dc Speed ​​Control 90/180vdc 10adc Nema 4x
€1,554.75 /μονάδα