Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DART CONTROLS 65E10E DC Έλεγχος ταχύτητας 12/24/36 / 48VDC 10A NEMA 4X / 12 | AH7YBD 38EG42

DART CONTROLS 65E10E DC Έλεγχος ταχύτητας 12/24/36 / 48VDC 10A NEMA 4X / 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7YBD Μοντέλο: 65E10ECross Ref: 38EG42
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
€808.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας DC
Βάθος4.78 "
Τύπος οθόνηςLED
ΠερίφραξηNEMA 4X / 12
Εξωτερικοί διακόπτεςΚανένας
Ύψος7.3 "
HP @ Υψηλότερα Volts2-Jan
HP @ Χαμηλότερα Volts1 / 50 σε 1 / 6
Τάση Εισόδου12 / 48 VDC
Αντιστάθμιση υπερύθρωνΡυθμιζόμενες τιράντες
Γραμμική επιτάχυνσηΡυθμιζόμενο 0 έως 10 δευτερόλεπτα.
Μέγιστη. Amps10
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Θερμοκρασία λειτουργίας.-15 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
ΠεριστροφήΕνιαία κατεύθυνση
Έλεγχος ταχύτηταςPWM
Εύρος ταχύτητας30:01:00
Κανονισμός ταχύτητας+/- 1% της βασικής ταχύτητας
Έξοδος τάσης0 έως 48 VDC
Πλάτος5.53 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γραμμική επιβράδυνση: Διορθώθηκε 0.5 δευτ.
    • Όριο ρεύματος / ροπής: Ρυθμιζόμενο
    • Ενεργοποίηση φωτός: Ναι
    • Κύκλωμα Follower: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΒάθοςΠερίφραξηΘερμοκρασία λειτουργίας.ΠεριστροφήΈξοδος τάσηςΠλάτοςΎψοςΤιμή
DART CONTROLS 65E40 Dc Έλεγχος ταχύτητας 0-24 / 36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "ΝΕΜΑ 4Χ-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς CΕνιαία κατεύθυνση0-24/36 VDC3.7 "7"€612.90
ΒΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 65E40-12 Dc Έλεγχος ταχύτητας 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9 65E40-12-1.7 "ΝΕΜΑ 4Χ-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς CΕνιαία κατεύθυνση0-12 VDC3.7 "7"€612.89
DART CONTROLS 65E60-12 Dc Speed ​​Control 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "ΝΕΜΑ 4Χ-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς CΕνιαία κατεύθυνση0-12 VDC6.7 "9"€626.75
DART CONTROLS 65E60 Dc Έλεγχος ταχύτητας 0-24 / 36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "ΝΕΜΑ 4Χ-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς CΕνιαία κατεύθυνση0-24/36 VDC6.7 "9"€654.49
DART CONTROLS 65E10C DC Έλεγχος ταχύτητας 12/24/36 / 48VDC 10A Πλαίσιο | AH7YBB 38EG40 65E10CΣασί1.68 "Σασί-30 βαθμοί έως 60 βαθμούς CΕνιαία κατεύθυνση0 έως 48 VDC4.25 "3.6 "€445.61
DART CONTROLS 65E20C DC Έλεγχος ταχύτητας 12/24/36 / 48VDC 20A Σασί | AH7YBC 38EG41 65E20CΣασί2.03 "Σασί-30 βαθμοί έως 60 βαθμούς CΕνιαία κατεύθυνση0 έως 48 VDC4.25 "3.6 "€529.86
DART CONTROLS 65E20E DC Έλεγχος ταχύτητας 12/24/36 / 48VDC 20A NEMA 4X / 12 | AH7YBE 38EG43 65Ε20ΕΤοίχος4.78 "NEMA 4X / 12-15 βαθμοί έως 60 βαθμούς CΕνιαία κατεύθυνση0 έως 48 VDC5.53 "7.3 "€851.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS 65E10E DC Έλεγχος ταχύτητας 12/24/36 / 48VDC 10A NEMA 4X / 12
€808.95 /μονάδα