Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 15DV1A Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56

DART CONTROLS 15DV1A Dc Speed ​​Control 90/180vdc 2a Nema 1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CNT Μοντέλο: 15DV1ACross Ref: 5JJ56
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
€133.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας DC
Βάθος3.3 "
δυναμική φρεναρίσματοςΟχι
ΠερίφραξηΣασί
Εξωτερικοί διακόπτεςΚανένας
Ύψος1.3 "
HP @ Υψηλότερα Volts1 / 25 σε 1 / 3
HP @ Χαμηλότερα Volts1 / 50 σε 1 / 6
Τάση Εισόδου115 / 230 VAC
Αντιστάθμιση υπερύθρωνΡυθμιζόμενες τιράντες
Γραμμική επιτάχυνσηΔιορθώθηκε 0.5 δευτ.
Μέγιστη. Amps2
ΤοποθετήστεΣασί
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C
ΠεριστροφήΕνιαία κατεύθυνση
Έλεγχος ταχύτηταςSCR
Εύρος ταχύτητας25:01:00
Κανονισμός ταχύτητας+/- 1% της βασικής ταχύτητας
Έξοδος τάσης90 / 180 VDC
Πλάτος2.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1534
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποδέχεται σχόλια Tach (Όχι)
    • Όριο ρεύματος / ροπής (Κανένα)
    • Κύκλωμα Follower (Όχι)
    • Shunt Wound Volts (10 / 20VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας.ΒάθοςΠερίφραξηΠεριστροφήΈλεγχος ταχύτηταςΈξοδος τάσηςΠλάτοςΎψοςΤιμή
ΒΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 13DV1A Dc Έλεγχος ταχύτητας 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1Α-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C3.3 "ΣασίΑναστρέψιμηPWM12 / 24 VDC2.8 "1.3 "€121.55
ΒΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 13DV2A Dc Έλεγχος ταχύτητας 12 / 24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2Α-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C3.3 "ΝΕΜΑ 1/4ΑναστρέψιμηPWM12 / 24 VDC2.8 "1.5 "€123.90
ΒΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 13DVE Dc Έλεγχος ταχύτητας 12 / 24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C3.5 "ΣασίΑναστρέψιμηPWM12 / 24 VDC3.81 "5.5 "€357.33
ΒΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 15DV2A Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2Α-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C3.3 "ΣασίΕνιαία κατεύθυνσηSCR90 / 180 VDC2.8 "1.5 "€134.65
ΒΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 15DVE Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C3.5 "ΝΕΜΑ 4/12ΑναστρέψιμηSCR90 / 180 VDC3.81 "5.5 "€336.55
DART CONTROLS 13DV1A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, Terminal Strip | CJ6MFL 13DV1A-TS-10 έως 45 μοίρες. ντο1.3 "ΣασίΑναστρέψιμηPWM12 / 24 VDC2.8 "-€254.29
RFQ
DART CONTROLS 13DV2A-TS Small Dual Voltage SCR Control, 2A DC, Terminal Strip | CJ6MFM 13DV2A-TS-10 έως 45 μοίρες. ντο1.5 "ΣασίΑναστρέψιμηPWM12 / 24 VDC2.8 "-€254.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS 15DV1A Dc Speed ​​Control 90/180vdc 2a Nema 1/4
€133.19 /μονάδα