Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DART CONTROLS 125D-12C-2A Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9

DART CONTROLS 125D-12C-2A Dc Speed ​​Control 90/180vdc 1.2a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3LTC Μοντέλο: 125D-12C-2ACross Ref: 5DYG9
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
€217.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος ταχύτητας DC
Βάθος1.31 "
δυναμική φρεναρίσματοςΟχι
ΠερίφραξηΣασί
Εξωτερικοί διακόπτεςΚανένας
Ύψος4.25 "
HP @ Υψηλότερα Volts1 / 25 σε 1 / 4
HP @ Χαμηλότερα Volts1 / 50 σε 1 / 8
Τάση Εισόδου115 / 230 VAC
Αντιστάθμιση υπερύθρωνΡυθμιζόμενες τιράντες
Γραμμική επιτάχυνσηΡυθμιζόμενο 0.5 έως 8 δευτερόλεπτα.
Μέγιστη. Amps1.2
ΤοποθετήστεΣασί
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C
ΠεριστροφήΕνιαία κατεύθυνση
Έλεγχος ταχύτηταςSCR
Εύρος ταχύτητας50:01:00
Κανονισμός ταχύτητας+/- 1% με ανατροφοδότηση τάσης οπλισμού, +/- 0.5% με ανατροφοδότηση Tach
Έξοδος τάσης90 / 180 VDC
Πλάτος3.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποδέχεται σχόλια Tach (Ναι)
    • Όριο ρεύματος / ροπής (ρυθμιζόμενο)
    • Κύκλωμα Follower (Όχι)
    • Γραμμική επιβράδυνση (Ρυθμιζόμενη 0.5 έως 8 δευτ.)
    • Ενεργοποίηση φωτός (Όχι)
    • Shunt Wound Volts (100 / 200VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠερίφραξηΤάση ΕισόδουΜέγιστη. AmpsΘερμοκρασία λειτουργίας.Έξοδος τάσηςΤιμή
DART CONTROLS 125DV-C-2A Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2Α1.3 "Σασί115 / 230 VAC5-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C90 / 180 VDC€212.57
ΒΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 125DV-C-1 Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "Σασί115 / 230 VAC5-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C90 / 180 VDC€265.40
DART CONTROLS 125DV-CK Dc Έλεγχος ταχύτητας 90 / 180vdc 5a | AC2QNQ 2M510 125DV-CK1.3 "Σασί115 / 230 VAC5-10 βαθμοί έως 45 βαθμούς C90 / 180 VDC€177.99
DART CONTROLS 123D-C Speed ​​Control, Διπλή τάση, 2.0 έως 5.5A, 24-36VAC, 0.5 sec Επιτάχυνση | CJ6MEH 123D-C1.3 "Ανοίξτε το πλαίσιο24 / 36 VAC5.5A-10 έως 45 μοίρες. ντο24 / 36 VDC€307.55
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-2A Speed ​​Control, Dual Voltage, 2.0 to 5.5A, 24-36VAC, Adjustable Acceleration | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Ανοίξτε το πλαίσιο24 / 36 VAC5.5A-10 έως 45 μοίρες. ντο24 / 36 VDC€249.71
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-5 Speed ​​Control, Dual Voltage, 2.0 to 5.5A, 24-36VAC, 4-20mA Isolated Signal Follower | CJ6MEK 123D-C-5------€563.56
RFQ
DART CONTROLS 125D-12C Speed ​​Control, Dual Voltage, 0.15A Thru 1/8 HP, 0.5 sec Επιτάχυνση | CJ6MEL 125D-12C1.3 "Σασί115 / 230 VAC1.2A-10 έως 45 μοίρες. ντο90 / 180 VDC€307.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DART CONTROLS 125D-12C-2A Dc Speed ​​Control 90/180vdc 1.2a
€217.14 /μονάδα