DANFOSS HRM042U1LP6 A / c Συμπιεστής 42000 Btuh 208 / 230v | AD9RYJ 4UKW9

DANFOSS HRM042U1LP6 Συμπιεστής A/c 42000 Btuh 208/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RYJ Μοντέλο: HRM042U1LP6Cross Ref: 4UKW9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,355.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής A / C
Ambient Temp @ ARI Πρότυπα90 βαθμοί F
Ενισχυτές17.3 LRA
Μήκος βάσης βάσης7-1 / 2 "
Βάση βάσης βάσης7-1 / 2 "
BtuH42,000
Ύψος16.375 "
Hz60
Μήκος6.5 "
Αναγνωριστικό απαλλαγής σύνδεσης γραμμής1 / 2 "
Αναγνωριστικό αναρρόφησης σύνδεσης γραμμής3 / 4 "
Ονομαστική HP3-1/2
Φάση1
Πιθανό ρελέ3AAR3 * 3L *
Τύπος ψυκτικούΕ-22
Εκτελέστε τον πυκνωτή MF / Volt60
Ξεκινήστε το καπάκι. MFD / Volts88/108
Τύπος λαδιού συμπιεστήAB
Τάση208/230
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.75
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8414308070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πρότυπα συμπύκνωσης Temp @ ARI (130 βαθμοί F)
    • Πρότυπα Εξάτμισης Temp @ ARI (45 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςBtuHΎψοςΜήκοςΦάσηΠλάτοςΤιμή
DANFOSS HRM060U2LP6 A / c Συμπιεστής 60000 Btuh 208 / 230v | AD8UDN 4MHZ3 HRM060U2LP617.9 LRA60,00017.88 "7.25 "37.25 "€2,137.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DANFOSS HRM042U1LP6 Συμπιεστής A/c 42000 Btuh 208/230v
€1,355.22 /μονάδα