DANFOSS 088L3209 Mat, Snow Melting, 30 ft. Length, 60 sq.ft. Κάλυψη, 12.5A, 3500W, 240V | CJ6YFN

DANFOSS 088L3209 Mat, Snow Melting, 30 πόδια Μήκος, 60 τ.μ. Κάλυψη, 12.5A, 3500W, 240V

Είδος: CJ6YFN Μοντέλο: 088L3209
€1,035.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό θερμαντικό δάπεδο
Καλώδιο Dia.0.25 "
Οθόνη καλωδίουAlufoil
Τύπος καλωδίουΔίδυμος Μαέστρος
Τάξη2872 01, 2872 81
ΧρώμαΜαύρη
Κάλυψη60 τετραγωνικά πόδια.
Αντοχή παραμόρφωσης2000 Ν
EAN5703466143841
Κλάση IP του στοιχείουIPX7
Υλικό πληρώσεωςPEX
Έξοδος Θέρμανσης3000W
Θερμοκρασία Εγκατάσταση23 μοίρες φά
Μονωτικό υλικόFEP
Μήκος μολύβδου19.6 πόδια.
Τύπος μολύβδουAWG14
Μήκος30 πόδια.
Μέγιστη. Ρεύμα12.5A
Μέγιστη. Μη λειτουργική θερμοκρασία.220 μοίρες φά
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.149 μοίρες φά
Εξωτερικό ΥλικόPVC
Παραγωγή50 W/τετρ. πόδια
Πρωτογενής εφαρμογήΕπίγειος πάγος και τήξη χιονιού
Δύναμη έλξης120 Ν
Αντίσταση19.2 Ohm
Προστασία UVΝαι
Τάση240V AC
Watts3500W

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΚάλυψηΠαραγωγήΤάσηΜέγιστη. ΡεύμαΤιμή
DANFOSS 088L3301 Mat, Snow Melting, 20 ft. Length, 40 sq. ft. Κάλυψη, 6.2A, 1485W, 240V | CJ6YFD 088L330120 πόδια.40 τετραγωνικά πόδια.37 W/τετρ. πόδια240V AC6.2A€663.63
RFQ
DANFOSS 088L3302 Mat, Snow Melting, 45 ft. Length, 90 sq. ft. Coverage, 14.6A, 3505W, 240V | CJ6YFE 088L330245 πόδια.90 τετραγωνικά πόδια.37 W/τετρ. πόδια240V AC14.6A€1,164.47
RFQ
DANFOSS 088L3303 Mat, Snow Melting, 60 ft. Length, 120 sq. ft. Coverage, 18.8A, 4510W, 240V | CJ6YFF 088L330360 πόδια.120 τετραγωνικά πόδια.37 W/τετρ. πόδια240V AC18.8A€1,435.80
RFQ
DANFOSS 088L3304 Mat, Snow Melting, 77.5 ft. Length, 155 sq. ft. Coverage, 23.8A, 5710W, 240V | CJ6YFG 088L330477.5 πόδια.155 τετραγωνικά πόδια.37 W/τετρ. πόδια240V AC23.8A€1,584.66
RFQ
DANFOSS 088L3201 Mat, Snow Melting, 7.5 πόδια Μήκος, 15 τ.μ. Κάλυψη, 3.1A, 745W, 240V | CJ6YFH 088L32017.5 πόδια.15 τετραγωνικά πόδια.50 W/τετρ. πόδια240V AC3.1A€452.75
RFQ
DANFOSS 088L3202 Mat, Snow Melting, 10 ft. Length, 20 sq.ft. Κάλυψη, 4.2A, 1010W, 240V | CJ6YFJ 088L320210 πόδια.20 τετραγωνικά πόδια.50 W/τετρ. πόδια240V AC4.2A€528.73
RFQ
DANFOSS 088L3204 Mat, Snow Melting, 15 ft. Length, 30 sq.ft. Κάλυψη, 6.3A, 1510W, 240V | CJ6YFK 088L320415 πόδια.30 τετραγωνικά πόδια.50 W/τετρ. πόδια240V AC6.3A€679.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DANFOSS 088L3209 Mat, Snow Melting, 30 πόδια Μήκος, 60 τ.μ. Κάλυψη, 12.5A, 3500W, 240V
€1,035.78 /μονάδα