DAKE CORPORATION 977100-1 Πρέσα τρυπανιού πάγκου 14-1/8 Inch 120v 1/2 Hp | AD3MKW 40F109

DAKE CORPORATION 977100-1 Πρέσα τρυπανιού πάγκου 14-1/8 ίντσας 120v 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3MKW Πρότυπο: 977100-1Σταυρός: 40F109

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,971.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσσα τρυπανιών πάγκων
Ενισχυτές AC7
Μέγεθος βάσης17-3/4" x 12-1/4"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας5 / 8 "
Χωρητικότητα χάλυβα5 / 8 "
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Στήλη Dia.3-1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση26-1 / 2 "
Κινητήρας HP1/2
Αριθμός Ταχυτήτων9
Συνολικό βάθος17.75 "
συνολικό ύψος42.5 "
συνολικό πλάτος12.25 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.2"
Ταχύτητα άξονααπό 240 έως 3400
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα16-1 / 2 "
Ταξίδια Spindle3-1 / 8 "
Κούνια14-1 / 8 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα11-3/4" x 11-3/4"
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 78.75
Ύψος πλοίου (cm)107.95
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)45.09
Κωδικός ΕΣ8459290020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAKE CORPORATION 977100-1 Πρέσα τρυπανιού πάγκου 14-1/8 ίντσας 120v 1/2 Hp
€1,971.93 /μονάδα