DAKE CORPORATION 906850 Hydraulic Press, Air Operated, Double Air Pumps, Χωρητικότητα 150 Ton | CJ6UCH 6-850

DAKE CORPORATION 906850 Υδραυλική πρέσα, Αεροκίνητη, Διπλές Αεραντλίες, Χωρητικότητα 150 Τόνων

Είδος: CJ6UCH Μοντέλο: 906850Κωδ. Cross: 6-850
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Πίεση αέρα90 έως 125 psi
Μήκος βάσης66 "
Πλάτος βάσης42 "
Χωρητικότητα150 Ton
Περιοχή κάλυψης66 "x 42"
Πλαίσιο Πλάτος48 "
Ύψος95 "
Οριζόντιο ταξίδι κεφαλής εργασίας21 7 / 8 "
Μέγιστη. Ram στο τραπέζι30 "
Ελάχ. Ram στο τραπέζι10 "
Αριθμός Αντλιών2
Τύπος λειτουργίαςΑέρας
Πιέζοντας ταχύτητα2 IPM
Ram Advance Speed22 IPM
Ram Travel16 "
Πλάτος πίνακα12 1 / 4 "
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
DAKE CORPORATION 906850 Υδραυλική πρέσα, Αεροκίνητη, Διπλές Αεραντλίες, Χωρητικότητα 150 Τόνων