Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CUSH-A-NATOR CN30S6 Μαξιλαροθήκη σφιγκτήρα Standard 1-7 / 8 σε σωλήνα 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AG3GAB 33KG32

CUSH-A-NATOR CN30S6 Cushioned Clamp Standard 1-7/8 In Tube 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3GAB Μοντέλο: CN30S6Cross Ref: 33KG32

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€47.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας με μαξιλάρι
Υλικό υλικού316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος2.86 "
Εισαγωγή υλικούΘερμοπλαστικό ελαστομερές
Μήκος1.62 "
ΥλικόΣφιγκτήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 316, τυπικό μαξιλάρι TPE
Θερμ. Εύρος-50 βαθμοί έως 275 βαθμοί
Tube Size1.875 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος2.32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)7.26
Μήκος πλοίου (cm)5.89
Πλάτος πλοίου (cm)4.11
Κωδικός ΕΣ7326908530

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υλικούΎψοςΥλικόΜέγεθος σωλήναTube SizeΠλάτοςΤιμή
CUSH-A-NATOR CN04 Μαξιλαροφόρος σφιγκτήρας τυπικός χάλυβας σωλήνα 1/4 ίντσας | AG3FWT 33KF46 CN04Επιχρυσωμένο χάλυβα0.98 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, τυπικό μαξιλάρι TPE-1 / 4 "0.62 "€5.38
CUSH-A-NATOR CN06 Μαξιλαροφόρος σφιγκτήρας Standard 3/8 Inch Tube Steel | AG3FWU 33KF47 CN06Επιχρυσωμένο χάλυβα1.13 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, τυπικό μαξιλάρι TPE-3 / 8 "0.82 "€5.16
CUSH-A-NATOR CN08 Σφιγκτήρας μαξιλαριού Στάνταρ χάλυβας σωλήνα 1/2 ίντσας | AG3FWV 33KF48 CN08Επιχρυσωμένο χάλυβα1.34 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, τυπικό μαξιλάρι TPE-1 / 2 "0.94 "€5.26
CUSH-A-NATOR CN10 Μαξιλαροφόρος σφιγκτήρας Standard 5/8 Inch Tube Steel | AG3FWW 33KF49 CN10Επιχρυσωμένο χάλυβα1.54 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, τυπικό μαξιλάρι TPE-5 / 8 "1.06 "€5.64
CUSH-A-NATOR CN12 Cushioned Clamp Standard 3/4 Inch Tube Steel | AG3FWX 33KF50 CN12Επιχρυσωμένο χάλυβα1.68 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, τυπικό μαξιλάρι TPE-3 / 4 "1.2 "€6.42
CUSH-A-NATOR CN14 Μαξιλαροφόρος σφιγκτήρας Standard 7/8 In Tube Steel | AG3FWY 33KF51 CN14Επιχρυσωμένο χάλυβα1.82 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, τυπικό μαξιλάρι TPE-7 / 8 "1.31 "€6.94
CUSH-A-NATOR CN16 Μαξιλαροφόρος σφιγκτήρας Standard 1 Inch Tube Steel | AG3FWZ 33KF52 CN16Επιχρυσωμένο χάλυβα1.95 "Ατσάλινος σφιγκτήρας, τυπικό μαξιλάρι TPE-1"1.44 "€7.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CUSH-A-NATOR CN30S6 Cushioned Clamp Standard 1-7/8 In Tube 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€47.51 /μονάδα