Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CPI K1005-509 Αδιάβροχο Κρεμαστό Διακόπτη Κουμπί | AE3JBE 5DKG2

CPI K1005-509 Αδιάβροχο μενταγιόν διακόπτη πατημένο κουμπί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JBE Μοντέλο: K1005-509Cross Ref: 5DKG2
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
€180.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχος διακόπτης μενταγιόν
Αξιολόγηση επαφών AC5Α @ 125 VAC
Ενέργειεςσυντηρείται
Βαθμολογία επαφών5Α @ 125VAC / 28VDC
Αξιολόγηση επαφών DC5A @ 28 VDC
Βάθος0.53 "
Ύψος1.88 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΕνθυλακωμένο καουτσούκ από νεοπρένιο
Αριθμός χειριστών2
Μήκος μίσχου0.38 "
Λειτουργία διακόπτηOn / Off
ΤερματικάΚαλώδιο
Τύπος χειριστήPush Button
Πλάτος0.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CPI K1005-509 Αδιάβροχο μενταγιόν διακόπτη πατημένο κουμπί
€180.27 /μονάδα