COXREELS TSHL-N-575 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, Μέγεθος 3/4 ίντσας, Χωρητικότητα 75 ποδιών, Μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FPL 29RE68

COXREELS TSHL-N-575 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 3/4 ίντσας, χωρητικότητα 75 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9FPL Μοντέλο: TSHL-N-575Cross Ref: 29RE68

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,407.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης8 9 x "
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
EAN0674255738096
Ο σωλήνας τελειώνει3/4 "MNPT
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα75 πόδια.
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέσα Dia.3 / 4 "
ΜάνταλοΚλείδωμα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμούς F
ΒάσηΟροφή και οχήματα, όροφος, τοίχος
Μέγεθος στήριξης7 8 x "
Εκτός Dia.1 1 / 16 "
συνολικό ύψος25.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος12 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "FNPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Είσοδος κυλίνδρουΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Εκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
COXREELS TSHL-N-375 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής, 3/8 ίντσας, χωρητικότητας 75 ποδιών, μέγιστης πίεσης 300 Psi | CE9FPD 29RE59 TSHL-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,142.85
COXREELS TSHL-N-3100 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, Μέγεθος 3/8 ίντσας, Χωρητικότητα 100 ποδιών, Μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FPJ 29RE56 TSHL-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,241.43
COXREELS TSHL-N-550 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, μέγεθος 3/4 ίντσας, χωρητικότητα 50 ποδιών, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FPQ 29RE65 TSHL-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 πόδια.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,139.59
COXREELS TSHL-N-475 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1/2 ίντσας, χωρητικότητα 75 ποδιών, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FQB 29RE62 TSHL-N-4759.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 πόδια.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,106.29
COXREELS TSHL-N-4100 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1/2 ίντσας, χωρητικότητα 100 ποδιών, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FQK 33N111 TSHL-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 πόδια.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,181.33
COXREELS TSHL-N-650 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1 ίντσας, χωρητικότητα 50 ποδιών, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FQN 29RE73 TSHL-N-65012 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 πόδια.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,380.96
COXREELS TSHL-N-635 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1 ίντσας, χωρητικότητα 35 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FQT 29RE70 TSHL-N-63510 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT35 πόδια.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,294.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS TSHL-N-575 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 3/4 ίντσας, χωρητικότητα 75 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi
€1,407.62 /μονάδα