COXREELS SL19-H150 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, υψηλής πίεσης, 1/4 ίντσες εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια μήκος | CF3PTC

COXREELS SL19-H150 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών, μήκος 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3PTC Μοντέλο: SL19-H150

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€984.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
EAN0674255735576
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγεθος στήριξης20.5 2.88 x "
Εκτός Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος20.75 "
Συνολικό μήκος19.5 "
συνολικό πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλευρική οροφή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
COXREELS SL13-L125 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσες εσωτερική διάμετρος, μήκος 25 πόδια | CF3KPF SL13-L1256"25 πόδια.1 / 4 "300 psi14 2.5 x "1 / 2 "14.25 "13 "€396.90
COXREELS SL13L-L125 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελαστικού, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 25 πόδια μήκος | CF3KPG SL13L-L1256"25 πόδια.1 / 4 "300 psi14 2.5 x "1 / 2 "14.25 "13 "€351.46
COXREELS SL15-L135 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσες εσωτερική διάμετρος, μήκος 35 ποδιών | CF3KPH SL15-L1356"35 πόδια.1 / 4 "300 psi14 2.5 x "1 / 2 "16.5 "15.25 "€423.63
COXREELS SL15-L325 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελαστικών, χαμηλής πίεσης, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 25 πόδια μήκος | CF3KPJ SL15-L3256"25 πόδια.3 / 8 "300 psi14 2.5 x "5 / 8 "16.5 "15.25 "€481.09
COXREELS SL15L-L135 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελαστικού, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος | CF3KPK SL15L-L1356"35 πόδια.1 / 4 "300 psi14 2.5 x "1 / 2 "16.5 "15.25 "€351.46
COXREELS SL15L-L325 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελαστικού, χαμηλής πίεσης, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 25 πόδια μήκος | CF3KPL SL15L-L3256"25 πόδια.3 / 8 "300 psi14 2.5 x "5 / 8 "16.5 "12.25 "€396.90
COXREELS SL17-L350 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Χαμηλή πίεση, Εσωτερική διάμετρος 3/8 ίντσας, μήκος 50 πόδια | CF3KPM SL17-L3505.75 "50 πόδια.3 / 8 "300 psi18 2.5 x "5 / 8 "18.25 "17 "€545.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS SL19-H150 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών, μήκος 50 πόδια
€984.90 /μονάδα