COXREELS SDHL-200 Καρούλι καλωδίου στατικής εκκένωσης, μήκος 200 πόδια | AA2BFM 10C511

COXREELS SDHL-200 Καρούλι καλωδίου στατικής εκφόρτισης, μήκους 200 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BFM Μοντέλο: SDHL-200Κωδ. Σταυρού: 10C511

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€458.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο στατικής εκφόρτισης
Μέγεθος βάσης2.5 6 x "
ΡουλεμάνΠλήμνη ρουλεμάν ακριβείας
Μήκος καλωδίου200 πόδια.
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΑτσάλι
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
EAN0674255923782
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη CPC (TM)
Ύψος11.5 "
Μήκος11 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΤοίχος, Όροφος, Οροφή, Οχήματα
Μέγεθος στήριξης4"
Δεν περιλαμβάνονταιΚαλώδιο
συνολικό ύψος11.5 "
Συνολικό μήκος11 "
συνολικό πλάτος5.75 "
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)42.67
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ0674255923782
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάνΜήκος καλωδίουΕίδοςΒάσηΤιμή
COXREELS SDH-200 Πτυσσόμενο συρματόσχοινο γείωσης, μπλε, 200 πόδια | CE9PXP 29RC66 SDH-200Μόνιμα λιπαντικά200 πόδια.Καλώδιο ReelΠάγκος ή φορτηγό, οροφή, όροφος, τοίχος€565.70
Καρούλι καλωδίου στατικής εκφόρτισης COXREELS SDH-100, μήκος 100 πόδια, μέγιστη πίεση 13 Psi | CF3NXT SDH-100-100 πόδια.Καλώδιο στατικής εκφόρτισης-€442.34
COXREELS SDH-100-1 Στατική εκκένωση καλωδίου, Μήκος 100 ποδιών, Μέγιστη πίεση 13 Psi | CF3NXU SDH-100 1--100 πόδια.Καλώδιο στατικής εκφόρτισης-€513.16
COXREELS SDH-200-1 Καλώδιο στατικής εκφόρτισης καλωδίου, μήκος 200 ποδιών, μέγιστη πίεση 15 Psi | CF3NXV SDH-200 1--200 πόδια.Καλώδιο στατικής εκφόρτισης-€590.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS SDHL-200 Καρούλι καλωδίου στατικής εκφόρτισης, μήκους 200 ποδιών
€458.98 /μονάδα