COXREELS PC10-3012-F Καρούλι καλωδίου ρεύματος, μήκους 30 ποδιών, μπλε | AG6TPG 46V002

COXREELS PC10-3012-F Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκους 30 πόδια, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TPG Μοντέλο: PC10-3012-FCross Ref: 46V002

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,002.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μέγεθος βάσης4.63 8.38 x "
Χρώμα καλωδίουΜαύρη
καλώδιο Μήκος30 πόδια.
Βάθος7.375 "
EAN0674255924451
Μετρητής / αγωγός12/3
ΒαθμόςΕμπορική / Βιομηχανική
Ύψος10.625 "
Ρεύμα εισόδου20A
Μέγιστη. Amps20
Μέγεθος στήριξης2.5 6 x "
Ονομασία καλωδίου NECSJO
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-20P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA(2) 5-20R
Αριθμός καταστημάτων2
συνολικό ύψος10.63 "
Συνολικό μήκος10.5 "
συνολικό πλάτος7.38 "
Χρώμα τροχώνΜπλε
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Βαθμολογία Slip Ring115V
Τάση115V
Watts2300
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.902
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)56.64
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ0674255924451

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται καλώδιο (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜετρητής / αγωγόςΜέγιστη. AmpsΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνWattsΤιμή
COXREELS PC10-3016-A Καρούλι καλωδίου ρεύματος, μήκους 30 ποδιών, μπλε | AD6PGK 46U998 PC10-3016-Α16/3135-20R11495€863.07
COXREELS PC10-3012-B Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκους 30 ποδιών, μπλε | AG6TPE 46U999 PC10-3012-Β12/320(4) 5-20R42300€1,054.42
COXREELS PC10-3012-X Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκους 30 ποδιών, μπλε | AG6TPH 46V004 PC10-3012-Χ12/313Κανένας-1495€860.34
ΤΡΟΧΟΣ COXREELS PC10-3012-A, 30 πόδια μήκος, 115V, 20A | CF3PBD PC10-3012-Α-----€944.74
Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας COXREELS PC10-3016-C, μήκος 30 ποδιών, 115V, 0.3A | CF3PBE PC10-3016-C-----€580.92
Ροδέλα καλωδίου ισχύος COXREELS PC10-3016-D, μήκος 30 ποδιών, 115V, 13A | CF3PBF PC10-3016-D-----€614.59
Ροδέλα καλωδίου ισχύος COXREELS PC10-3016-E, μήκος 30 ποδιών, 115V, 13A | CF3PBG PC10-3016-E-----€629.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS PC10-3012-F Καρούλι καλωδίου τροφοδοσίας, μήκους 30 πόδια, μπλε
€1,002.80 /μονάδα