COXREELS P-HP-125 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 25 πόδια | CF3PRJ

COXREELS Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου P-HP-125, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF3PRJ Μοντέλο: P-HP-125

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€735.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης6 6 x "
EAN0674255717886
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα25 πόδια.
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγεθος στήριξης4 5 x "
Εκτός Dia.9 / 16 "
συνολικό ύψος18.63 "
Συνολικό μήκος17.13 "
συνολικό πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό πλάτοςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.Τιμή
COXREELS P-LP-110 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Χαμηλή πίεση, 1/4 ίντσες Εσωτερική διάμετρος, μήκος 10 πόδια | CF3KMW P-LP-11013.5 "5 6 x "10 πόδια.5.88 "1 / 4 "300 psi3 5 x "1 / 2 "€319.39
COXREELS P-LP-115 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Χαμηλή πίεση, 1/4 ίντσες Εσωτερική διάμετρος, μήκος 15 πόδια | CF3KMX P-LP-11513.5 "5 6 x "15 πόδια.5.88 "1 / 4 "300 psi3 5 x "1 / 2 "€332.75
COXREELS P-LP-125 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Χαμηλή πίεση, 1/4 ίντσες Εσωτερική διάμετρος, μήκος 25 πόδια | CF3KMY P-LP-12513.5 "5 6 x "25 πόδια.5.88 "1 / 4 "300 psi3 5 x "1 / 2 "€370.17
COXREELS P-LP-130 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Χαμηλή πίεση, 1/4 ίντσες Εσωτερικό Dia., 30 πόδια Μήκος | CF3KMZ P-LP-13013.5 "5 6 x "30 πόδια.5.88 "1 / 4 "300 psi3 5 x "1 / 2 "€383.54
COXREELS P-LP-135 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, Χαμηλή πίεση, 1/4 ίντσες Εσωτερικό Dia., 35 πόδια Μήκος | CF3KNA P-LP-13513.5 "5 6 x "35 πόδια.5.88 "1 / 4 "300 psi3 5 x "1 / 2 "€395.56
COXREELS P-LP-140 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 40 πόδια μήκος | CF3KNB P-LP-14017.13 "6 6 x "40 πόδια.6.75 "1 / 4 "300 psi4 5 x "1 / 2 "€477.08
COXREELS P-LP-150 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελαστικών, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 50 πόδια Μήκος | CF3KNC P-LP-15017.13 "6 6 x "50 πόδια.6.75 "1 / 4 "300 psi4 5 x "1 / 2 "€506.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου P-HP-125, υψηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας, μήκος 25 πόδια
€735.00 /μονάδα