COXREELS EZ-PC13-5016-A Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, μήκος 50 πόδια, 115V, 13A | CF3MLQ

COXREELS EZ-PC13-5016-A Καρούλι καλωδίου ρεύματος, μήκος 50 πόδια, 115 V, 13A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MLQ Μοντέλο: EZ-PC13-5016-A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€819.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
Μέγεθος βάσης5 6 x "
καλώδιο Μήκος50 πόδια.
EAN0674255921542
Ρεύμα εισόδου13A
Μέγεθος στήριξης3 5 x "
συνολικό ύψος14.88 "
Συνολικό μήκος13.5 "
συνολικό πλάτος8.5 "
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςκαλώδιο ΜήκοςΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS EZ-PC13-5012-A Κύλινδρος καλωδίου τροφοδοσίας, μήκος 50 πόδια, 115V, 20A | CF3MLL EZ-PC13-5012-A5 6 x "50 πόδια.3 5 x "14.88 "13.5 "8.5 "€978.22
COXREELS EZ-PC13-5012-B Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, 50 πόδια Μήκος, 115V, 20A | CF3MLM EZ-PC13-5012-B5 6 x "50 πόδια.3 5 x "14.88 "13.5 "8.5 "€1,106.51
COXREELS EZ-PC13-5012-F Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, Μήκος 50 ποδιών, 115V, 20A | CF3MLN EZ-PC13-5012-F5 6 x "50 πόδια.3 5 x "14.88 "13.5 "8.5 "€1,077.11
COXREELS EZ-PC13-5012-X Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, Μήκος 50 ποδιών, 115V, 20A | CF3MLP EZ-PC13-5012-X5 6 x "50 πόδια.3 5 x "14.88 "13.5 "8.5 "€898.04
COXREELS EZ-PC13-5016-C Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, Μήκος 50 ποδιών, 115V, 0.3A | CF3MLR EZ-PC13-5016-C5 6 x "50 πόδια.3 5 x "14.88 "13.5 "8.5 "€728.85
COXREELS EZ-PC13-5016-D Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, Μήκος 50 ποδιών, 115V, 13A | CF3MLT EZ-PC13-5016-D5 6 x "50 πόδια.3 5 x "14.88 "13.5 "8.5 "€745.69
COXREELS EZ-PC13-5016-E Ροδέλα καλωδίου τροφοδοσίας, 50 πόδια Μήκος, 115V, 13A | CF3MLU EZ-PC13-5016-E5 6 x "50 πόδια.3 5 x "14.88 "13.5 "8.5 "€796.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS EZ-PC13-5016-A Καρούλι καλωδίου ρεύματος, μήκος 50 πόδια, 115 V, 13A
€819.19 /μονάδα