Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COXREELS 439 Swivel, 1/2 Inch NPT Inlet Size, Brass | AA2BFU 10C517

COXREELS 439 Περιστρεφόμενος, Μέγεθος εισόδου NPT 1/2 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BFU Μοντέλο: 439Κωδ. Σταυρού: 10C517
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
€197.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτροφέας
ΧαρακτηριστικάΕισαγωγή ορείχαλκου 1/2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
COXREELS 15257-1 Swivel, 1 Inch NPT Inlet Size, ψευδάργυρο, ατσάλι | AA2BFW 10C519 15257-1Εισαγωγή NPT από χάλυβα 1 "NPT€387.70
COXREELS 7707 Swivel, 1/4 Inch FNPT, 1/4 Inch MNPT, 10000 PSI Max Operating Pressure, FKM | CJ3PLB 291AG0 7707-€283.45
COXREELS 433 Swivel, 3/8 Inch FNPT, 3000 PSI Max Operating Pressure, NPT | CJ3PLC 33N164 433-€178.58
COXREELS 7231-2 Swivel, 1 ίντσας FNPT, 4000 PSI Max Operating Pressure, FKM | CJ3PLD 290ZT9 7231-2-€384.47
COXREELS 8970 Swivel, 1 1/2 Inch FNPT, 1500 PSI Max Operating Pressure, Nitrile | CJ3PLE 60HH55 8970-€149.13
COXREELS 521-1 Περιστρεφόμενο, 3/8 ιντσών FNPT, FKM, 90 μοίρες. Γωνία | CJ3PLF 290ZC1 521-1-€249.38
Περιστροφή COXREELS 433-FG-SS, FNPT 3/8 ιντσών, νιτρίλιο, 90 μοίρες. Γωνία | CJ3PLG 290YJ2 433-FG-SS-€254.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 439 Περιστρεφόμενος, Μέγεθος εισόδου NPT 1/2 ιντσών, ορείχαλκος
€197.78 /μονάδα