COXREELS 1195-2428-H Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, χαμηλής πίεσης, 2 ιντσών εσωτερική διάγνωση., 90 πόδια μήκος | CF3MYN

COXREELS 1195-2428-H Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 2 ιντσών, μήκος 90 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MYN Μοντέλο: 1195-2428-H

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,862.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
EAN0674255854109
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα90 πόδια.
Μέσα Dia.2"
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγεθος στήριξης27.25 18.5 x "
Εκτός Dia.2-9 / 16 "
συνολικό ύψος30.25 "
Συνολικό μήκος28 "
συνολικό πλάτος37.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος στήριξηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 1195-1332-AB-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάγνωση 2 ιντσών, μήκος 75 πόδια | CF3LWF 1195-1332-AB-BUXX19 25.63 x "75 πόδια.1500 psi16.75 18.5 x "33.25 "32 "26.75 "€4,720.04
COXREELS 1195-1332-EAV3-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάγνωση 2 ιντσών, μήκος 75 πόδια | CF3LWG 1195-1332-EAV3-BUXX19 25.63 x "75 πόδια.1500 psi16.75 18.5 x "33.25 "32 "26.75 "€4,299.08
COXREELS 1195-1332-EBV3-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάγνωση 2 ιντσών, μήκος 75 πόδια | CF3LWH 1195-1332-EBV3-BUXX19 25.63 x "75 πόδια.1500 psi16.75 18.5 x "33.25 "32 "26.75 "€4,284.38
COXREELS 1195-1332-EDV3-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάγνωση 2 ιντσών, μήκος 75 πόδια | CF3LWJ 1195-1332-EDV3-Buxx19 25.63 x "75 πόδια.1500 psi16.75 18.5 x "33.25 "32 "26.75 "€4,210.88
COXREELS 1195-1332-EJV3-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάγνωση 2 ιντσών, μήκος 75 πόδια | CF3LWK 1195-1332-EJV3-BUXX19 25.63 x "75 πόδια.1500 psi16.75 18.5 x "33.25 "32 "26.75 "€4,749.44
COXREELS 1195-1332-H-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μεσαίας πίεσης, εσωτερική διάγνωση 2 ιντσών, μήκος 75 πόδια | CF3LWL 1195-1332-H-BUXX19 25.63 x "75 πόδια.1500 psi16.75 18.5 x "33.25 "32 "26.75 "€4,090.61
COXREELS 1195-1728-AB-BUXX Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, μέσης πίεσης, εσωτερική διάγνωση 2 ιντσών, μήκος 60 πόδια | CF3LWM 1195-1728-AB-BUXX23 24.5 x "60 πόδια.1500 psi23.25 18.5 x "30.25 "28 "33.25 "€4,720.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1195-2428-H Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα, χαμηλής πίεσης, εσωτερική διάμετρος 2 ιντσών, μήκος 90 πόδια
€2,862.49 /μονάδα