COXREELS 117-4-225-DM Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 225 πόδια | AA8AQN 16X564

COXREELS 117-4-225-DM Καρούλι σωλήνα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 225 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AQN Μοντέλο: 117-4-225-DMΣταυρός: 16Χ564

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€736.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Μέγεθος βάσης16.5 17.5 x "
ΡουλεμάνΡουλεμάν EPDM
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΑτσάλι
Ο τύπος της μονάδαςΣτρόφαλος χεριών
EAN0674255800496
φινίρισμαΦινίρισμα Σκόνης CPC (TM)
Ύψος40 "
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναN
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα225 πόδια.
Έξοδος σωλήνα (In.)1/2 "(Μ) NPT
Μάνικα έξω από το Dia.7 / 8 "
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος19 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Μέγιστη. Εκτίμηση πίεσης4000 psi
Δεν περιλαμβάνονταιΜανίκα
Εκτός Dia.7 / 8 "
συνολικό ύψος36.25 "
Συνολικό μήκος21 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΣτερεό ορείχαλκο
Πλάτος24.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.8625
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ0674255800496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος βάσηςΟ σωλήνας τελειώνειΕίσοδος κυλίνδρουΠλάτοςΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Τιμή
COXREELS 117-3-200-DM Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, εσωτερική διάμετρος 3/8 ιντσών, μήκος 200 πόδια | AA8AQM 16X563 117-3-200-DM19 "12 17.5 x "3/8 "(Μ) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 πόδια.5 / 8 "€646.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 117-4-225-DM Καρούλι σωλήνα μανιβέλας χειρός, εσωτερική διάμετρος 1/2 ίντσας, μήκος 225 πόδια
€736.09 /μονάδα