COXREELS 1125-5-200-E-SS Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 200 πόδια, ανοξείδωτος χάλυβας | CF3LJJ

COXREELS Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα 1125-5-200-E-SS, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 200 πόδια, ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3LJJ Μοντέλο: 1125-5-200-E-SS

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,101.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Μέγεθος βάσης29.38 16 x "
EAN0674255852181
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα200 πόδια.
Μέσα Dia.3 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγεθος στήριξης27.44 10 x "
Εκτός Dia.1 1 / 4 "
συνολικό ύψος19.25 "
Συνολικό μήκος17.63 "
συνολικό πλάτος38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Μέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 1125-4-100-A-SP Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LFR 1125-4-100-Α-ΣΠ11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "17 "€2,619.27
COXREELS 1125-4-100-A-SS Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LFT 1125-4-100-A-SS11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-AB-SP Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LFU 1125-4-100-AB-SP11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-AB-SS Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LFV 1125-4-100-AB-SS11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-E-SP Εύκαμπτος σωλήνας με ηλεκτρικό κινητήρα, 100 πόδια, 17 5/8 x 18 x 19 Μέγεθος 3/4 ίντσες | CF3LFW 29PP65 1125-4-100-Ε-ΣΠ11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€2,891.08
COXREELS 1125-4-100-E-SS Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LFX 1125-4-100-Ε-ΣΣ11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€2,570.23
COXREELS 1125-4-100-EA-SP Μηχανοκίνητο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., 100 πόδια μήκος, ανοξείδωτο ατσάλι | CF3LFY 1125-4-100-ΕΑ-ΣΠ11.38 16 x "100 πόδια.1 / 2 "9.44 10 x "7 / 8 "19.25 "19.75 "€2,742.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS Μηχανοκίνητο καρούλι σωλήνα 1125-5-200-E-SS, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 200 πόδια, ανοξείδωτος χάλυβας
€3,101.83 /μονάδα