COTTERMAN SASA3A3E10C50P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κυλίνδρου 30 ίντσες H | AG6RKU 46C362

COTTERMAN SASA3A3E10C50P6 Πτυσσόμενη κυλιόμενη πλατφόρμα ασφαλείας σκάλα 30 ιντσών Υ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6RKU Model: SASA3A3E10C50P6Κωδ. Σταυρού: 46C362

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€675.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη σκάλα ασφαλείας
Τύπος ενεργοποίησηςΣτατικός
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης28 "
Πλάτος βάσης20 "
Πλάτος πυθμένα20 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΜύλος αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος20 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7616995030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΠάτημαΤιμή
COTTERMAN SASA2A10E10C50P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κύλισης 20 ιντσών H | AG6RKL 46C355 SASA2A10E10C50P622 "250 "20 "Διάτρητο€703.11
COTTERMAN SASA3A10E10C50P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κύλισης 30 ιντσών H | AG6RKM 46C356 SASA3A10E10C50P628 "360 "30 "Διάτρητο€767.30
COTTERMAN SASA4A10E10C50P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κυλίνδρου 40in H | AG6RKN 46C357 SASA4A10E10C50P635 "470 "40 "Διάτρητο€901.71
RFQ
COTTERMAN SASA2A2E10C50P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κύλισης 20 ιντσών H | AG6RKP 46C358 SASA2A2E10C50P622 "250 "20 "Καουτσούκ€735.37
COTTERMAN SASA3A2E10C50P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κύλισης 30 ιντσών Υ | AG6RKQ 46C359 SASA3A2E10C50P628 "360 "30 "Καουτσούκ€898.54
COTTERMAN SASA4A2E10C50P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας για κυλίνδρους 40in H | AG6RKR 46C360 SASA4A2E10C50P635 "470 "40 "Καουτσούκ€1,062.40
RFQ
COTTERMAN SASA2A3E10C50P6 Πτυσσόμενη πλατφόρμα ασφαλείας κύλισης 20 ιντσών Υ | AG6RKT 46C361 SASA2A3E10C50P622 "250 "20 "Οδοντωτό€686.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN SASA3A3E10C50P6 Πτυσσόμενη κυλιόμενη πλατφόρμα ασφαλείας σκάλα 30 ιντσών Υ
€675.10 /μονάδα