COTTERMAN ML-15W χειροκίνητο βαρούλκο 15 ποδών Ανελκυστήρας προσωπικού, χάλυβας, χειροκίνητο βαρούλκο, 300 λίβρες, 15 πόδια | AE2YHY 4ZY96

COTTERMAN ML-15W χειροκίνητο βαρούλκο 15 ποδών Ανελκυστήρας προσωπικού, χάλυβας, χειροκίνητο βαρούλκο, 300 λίβρες, 15 πόδια

Είδος: AE2YHY Μοντέλο: ML-15W 15 πόδια χειροκίνητο βαρούλκοΣταυρός: 4ZY96
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας προσωπικού
Μήκος βάσης59 "
Πλάτος βάσης29 "
Κάστερ Ντία.8"
ΤροχίσκοιΦαινολική
Κλειστός Ύψος6 πόδια 7 "
κίνησηςPush-Around
Εκτεταμένη Μήκος59 "
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)21 πόδια.
συνολικό ύψος222 "
Συνολικό μήκος59 "
συνολικό πλάτος29 "
Βάθος πλατφόρμας25.5 "
Ύψος εξέδρας15 '0 "
Πλάτος Πλατφόρμας29 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο βαρούλκο
Ανασυρόμενο μήκος59 "
Βάθος βημάτων59 "
Πλάτος βήματος63 "
Ύψος στοιβασίας79 "
Ύψος εργασίας21 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 371.95
Ύψος πλοίου (cm)220.98
Μήκος πλοίου (cm)175.26
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανελκυστήρας προσωπικού Cotterman ML-15W σχεδιασμένος για να ανυψώνει έναν εργαζόμενο σε κανονικά απρόσιτα ύψη για εργασίες συντήρησης και επισκευής
    • Χαλύβδινη κατασκευή με επίστρωση σε σκόνη για ανύψωση φορτίων έως 300 λίβρες
    • Διαθέτει φαινολικούς τροχούς και μηχανισμό ανύψωσης χειροκίνητου βαρούλκου ρυθμιζόμενου ύψους
    • Εξοπλισμένο με σκάλα για να φτάσετε στην πλατφόρμα
    • Το σύστημα ανύψωσης καλωδίων αποτρέπει την τυχαία διακοπή ή πτώση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN ML-15W χειροκίνητο βαρούλκο 15 ποδών Ανελκυστήρας προσωπικού, χάλυβας, χειροκίνητο βαρούλκο, 300 λίβρες, 15 πόδια