COTTERMAN M17WC C1 Σταθερή σκάλα 19 πόδια 8 ιντσών H χάλυβα | AD7JTZ 4EU22

COTTERMAN M17WC C1 Σταθερή σκάλα για περπάτημα 19 πόδια 8 ιντσών H Steel

Στοιχείο: AD7JTZ Μοντέλο: M17WC C1Cross Ref: 4EU22
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,221.39 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιορθώθηκε η σκάλα
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 90
έξοδοςΠρος τα εμπρός
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
Ύψος σκάλας16ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βαθμίδων17
Αριθμός βημάτων17
συνολικό ύψος19 '8 "
συνολικό πλάτος22 "
Ρουνγκ Ντια.3 / 4 "
Πλάτος Rung16 "
Span42 "
ΣκαλοπάτιΠτυχία 90
Πλάτος βήματος16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων16 πόδια.
Κορυφή προς τα κάτω16 πόδια.
ΠάτημαΚυματοειδές χάλυβα
Βάθος πέλματος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 160.65
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)599.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Rung Spacing (12 ")
    • Πλάτος σκάλας (16 ")
    • Περιλαμβάνεται Walk-Thru (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψος σκάλαςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COTTERMAN M15WC C1 Σταθερό κλουβί ασφαλείας σκάλας Περίπατος 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας14ft.1517 '8 "28 "€2,002.49
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 Σταθερό Κλουβί Ασφαλείας Σκάλας Περίπατος 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας18ft.1921 '8 "28 "€2,473.47
RFQ
COTTERMAN M23WC C1 Σταθερό κλουβί ασφαλείας σκάλας Περίπατος 25ft.8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας22ft.2325 '8 "28 "€2,862.42
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 Σταθερό κλουβί ασφαλείας σκάλας Περίοδος 27ft.8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας24ft.2527 '8 "28 "€3,292.08
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 Σταθερή Κλίμα Ασφαλείας Σκάλας Περίπατος 29ft.8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας26ft.2729 '8 "28 "€3,420.74
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 Σταθερό κλουβί ασφαλείας σκάλας Περίπατος 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας28ft.2931 '8 "28 "€3,736.04
RFQ
COTTERMAN M13WC C1 Σταθερή σκάλα Περπάτημα 15 ποδιών 8 ιντσών H χάλυβα | AD7JTY 4EU21 M13WC C1Διορθώθηκε η σκάλα12ft.1315 '8 "22 "€1,684.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN M17WC C1 Σταθερή σκάλα για περπάτημα 19 πόδια 8 ιντσών H Steel
€2,221.39 /μονάδα