COTTERMAN M12SC C1 Σταθερή σκάλα με κλουβί ασφαλείας 11 πόδια ύψος 3 ίντσες | AE9WHQ 6MXN2

COTTERMAN M12SC C1 Σταθερή Σκάλα με Κλουβί ασφαλείας 11 πόδια Ύψος 3 ίντσες

Είδος: AE9WHQ Μοντέλο: M12SC C1Cross Ref: 6MXN2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,115.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 90
έξοδοςΗ Κορυφαία
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
Ύψος σκάλας11ft.
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βαθμίδων12
Αριθμός βημάτων12
συνολικό ύψος11 '3 "
συνολικό πλάτος26 "
Ρουνγκ Ντια.3 / 4 "
Πλάτος Rung16 "
ΣκαλοπάτιΠτυχία 90
Πλάτος βήματος16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων11 πόδια.
Κορυφή προς τα κάτω11 πόδια.
ΠάτημαΚυματοειδές χάλυβα
Βάθος πέλματος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.55
Ύψος πλοίου (cm)335.28
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Cotterman M12SC C1 είναι μια αρθρωτή σταθερή σκάλα της σειράς M ιδανική για εφαρμογές σε μεγάλο υψόμετρο που απαιτούν ασφαλή και σταθερή πρόσβαση κάθετης αναρρίχησης. Αυτές οι σταθερές σκάλες διαθέτουν υποσυστήματα βαρέως τύπου με τμήματα που έχουν μήκη έως και 7 πόδια. Αυτή η σταθερή χαλύβδινη σκάλα συνοδεύεται από κλωβό ασφαλείας για προστασία του προσωπικού από πτώσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Η σταθερή σκάλα Cotterman M12SC C1 είναι κατάλληλη για πρόσβαση σε καταπακτή ή πλευρική πρόσβαση σε προσγειώσεις σε ύψος.
  • Διαθέτει κλωβό ασφαλείας με άνοιγμα στο κάτω μέρος για εύκολη πρόσβαση στους εργαζόμενους.
  • Το κλουβί είναι στερεωμένο 7 πόδια πάνω από την κάτω επιφάνεια της σκάλας.
  • Αυτή η σταθερή σκάλα της σειράς Cotterman M είναι εξοπλισμένη με γωνιακά πλευρικά μέλη (1/4 x 2 x 2 ίντσες) και σκαλοπάτια αναρρίχησης από κυματοειδές χάλυβα (3/4 ίντσες) σε απόσταση μεταξύ τους σε κέντρα 12 ιντσών και βραχίονες στήριξης 7 ιντσών.
  • Διαθέτει 12 σκαλοπάτια για να φτάσει σε συνολικό ύψος 135 ίντσες.
  • Η μονάδα διατίθεται σε σχέδια κλωβού πρόσβασης στα αριστερά και δεξιά.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI A14.3
  • OSHA 1910.27
  • OSHA 1926.1053

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτής της σταθερής σκάλας Cotterman M12SC C1;

Α. 300 λίβρες.

Ε. Από τι είναι αυτή η σταθερή σκάλα Cotterman M12SC C1;

Α. Έχει ατσάλινη κατασκευή με γκρι φινίρισμα πούδρας.

Ε. Ποιο είναι το πλάτος ενός σκαλοπατιού σε αυτή τη σκάλα;

Α. 16 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψος σκάλαςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COTTERMAN M15WC C1 Σταθερό κλουβί ασφαλείας σκάλας Περίπατος 17ft.8in H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας14ft.1517 '8 "28 "€2,002.49
RFQ
COTTERMAN M19WC C1 Σταθερό Κλουβί Ασφαλείας Σκάλας Περίπατος 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας18ft.1921 '8 "28 "€2,473.47
RFQ
COTTERMAN M23WC C1 Σταθερό κλουβί ασφαλείας σκάλας Περίπατος 25ft.8in H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας22ft.2325 '8 "28 "€2,862.42
RFQ
COTTERMAN M25WC C1 Σταθερό κλουβί ασφαλείας σκάλας Περίοδος 27ft.8in H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας24ft.2527 '8 "28 "€3,292.08
RFQ
COTTERMAN M27WC C1 Σταθερή Κλίμα Ασφαλείας Σκάλας Περίπατος 29ft.8in H | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας26ft.2729 '8 "28 "€3,420.74
RFQ
COTTERMAN M29WC C1 Σταθερό κλουβί ασφαλείας σκάλας Περίπατος 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Διορθώθηκε η σκάλα με το κλουβί ασφαλείας28ft.2931 '8 "28 "€3,736.04
RFQ
COTTERMAN M13WC C1 Σταθερή σκάλα Περπάτημα 15 ποδιών 8 ιντσών H χάλυβα | AD7JTY 4EU21 M13WC C1Διορθώθηκε η σκάλα12ft.1315 '8 "22 "€1,684.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN M12SC C1 Σταθερή Σκάλα με Κλουβί ασφαλείας 11 πόδια Ύψος 3 ίντσες
€1,115.78 /μονάδα