COTTERMAN D4WT C1 P6 Περπατώντας μέσω σκάλας 4 σκαλοπάτια 84 In | AE2HZH 4XM77

COTTERMAN D4WT C1 P6 Walk-thru Dock Ladder 4 Steps 84 In

Στοιχείο: AE2HZH Μοντέλο: D4WT C1 P6Cross Ref: 4XM77
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€293.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Walk-Thru Dock
έξοδοςΠρος τα εμπρός
φινίρισμαΓκρι παλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος7ft.
Συνολικό μήκος84 "
συνολικό πλάτος27.5 "
Ρουνγκ Ντια.1-1 / 4 "
Πλάτος βήματος24 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων3 πόδια.
Κορυφή προς τα κάτω36 "
Tube Dia.1-1 / 4 "
Πάχος τοίχου σωλήνων16GA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
COTTERMAN D3WT C1 P6 Περπατήστε μέσω σκάλας 3 σκαλοπάτια 72 In | AE2HZG 4XM76 D3WT C1 P636ft.72 "€262.50
RFQ
COTTERMAN D5WT C1 P6 Περπατήστε μέσω σκάλας 5 σκαλοπάτια 96 In | AE2HZJ 4XM78 D5WT C1 P658ft.96 "€324.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN D4WT C1 P6 Walk-thru Dock Ladder 4 Steps 84 In
€293.70 /μονάδα