COTTERMAN AW10R2636A4C50P6 Σκάλα με καρότσι, ύψος 130 ίντσας, πέλμα με ραβδώσεις, 10 βήματα | CE9BTA 45CJ70

COTTERMAN AW10R2636A4C50P6 Σκάλα για καρότσι, Ύψος 130 ιντσών, Πέλμα με ραβδώσεις, 10 σκαλοπάτια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BTA Model: AW10R2636A4C50P6Cross Ref: 45CJ70

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,304.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα με καρότσι
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης79 "
Πλάτος πυθμένα36 "
Γωνία αναρρίχησης59 μοίρες
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΦωτεινό οξύ αλουμινίου
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Χωρητικότητα φορτίου350 lb
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων10
συνολικό ύψος130 "
συνολικό πλάτος36 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας100 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος βήματοςΒάθος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
COTTERMAN AW06R1830A3C50P6 Σκάλα με καρότσι, ύψος 90 ίντσας, πέλμα με οδοντωτό βήμα, 6 βήμα | CE9BRQ 45CH72 AW06R1830A3C50P616 "54 "30 "690 "30 "60 "16 "€2,174.58
COTTERMAN AW06R2636A3C50P6 Σκάλα με καρότσι, ύψος 90 ίντσας, πέλμα με οδοντωτό βήμα, 6 βήμα | CE9BRR 45CJ23 AW06R2636A3C50P624 "54 "36 "690 "36 "60 "24 "€2,465.83
COTTERMAN AW06R1830A4C50P6 Σκάλα με καρότσι, ύψος 90 ίντσας, πέλμα με ραβδώσεις, 6 βήματα, χωρητικότητα 350 λίβρες | CE9BRT 45CJ44 AW06R1830A4C50P616 "54 "30 "690 "30 "60 "16 "€2,450.46
COTTERMAN AW06R2636A4C50P6 Σκάλα με καρότσι, ύψος 90 ιντσών, πέλμα με ραβδώσεις, 6 βήματα, χωρητικότητα 350 λίβρες | CE9BRU 45CJ80 AW06R2636A4C50P624 "54 "36 "690 "36 "60 "24 "€2,417.97
COTTERMAN AW05R1830A3C50P6 Σκάλα με καρότσι, ύψος 80 ιντσών, πέλμα με οδοντωτό βήμα, 5 βήμα | CE9BRV 45CJ29 AW05R1830A3C50P616 "47 "30 "580 "30 "50 "16 "€2,223.20
COTTERMAN AW05R2636A3C50P6 Σκάλα με καρότσι, ύψος 80 ίντσας, πέλμα με οδοντωτό σκαλοπάτι, 5 βήματα | CE9BRW 45CJ78 AW05R2636A3C50P624 "47 "36 "580 "36 "50 "24 "€2,609.55
COTTERMAN AW05R2636A4C50P6 Σκάλα με καρότσι, ύψος 80 ίντσας, πέλμα με ραβδώσεις, 5 βήματα, χωρητικότητα 350 λίβρες | CE9BRX 45CH39 AW05R2636A4C50P624 "47 "36 "580 "36 "50 "24 "€2,428.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN AW10R2636A4C50P6 Σκάλα για καρότσι, Ύψος 130 ιντσών, Πέλμα με ραβδώσεις, 10 σκαλοπάτια
€3,304.14 /μονάδα