COTTERMAN 7409A6-B C1 P3 KIT Σκάλα διπλής τροχιάς με φρένο 115 έως 125 ίντσες Μήκος | AD6EUQ 44Z704

COTTERMAN 7409A6-B C1 P3 KIT Σκάλα διπλής τροχιάς με μήκος φρένου 115 έως 125 ίντσες

Στοιχείο: AD6EUQ Μοντέλο: 7409A6-B C1 P3 KITCross Ref: 44Z704
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,563.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή σκάλα με φρένο
Πλάτος βάσης23 "
Πλάτος πυθμένα23 "
Για χρήση σε πλάτη διαδρόμουΠάνω από 48 "έως 61"
Υψηλότερο ύψος στάσης90 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)13 πόδια 6 "
Αριθμός βημάτων9
Βάθος βημάτων5"
Πλάτος βήματος18 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων90 "
Εύρος ύψους συναρμολόγησης115 έως 125 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)320.04
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΠάτημαΤιμή
COTTERMAN 7406A5-B C1 P3 KIT Διπλή σκάλα τροχού με φρένο 85 έως 95 ίντσες Μήκος | AD6EUH 44Z696 7406A5-B C1 P3 ΚΙΤ6Στερεό λειαντικό€2,274.96
RFQ
COTTERMAN 7406A6-B C1 P3 KIT Διπλή σκάλα με φρένο Μήκος 85 έως 95 ίντσες | AD6EUJ 44Z697 7406A6-B C1 P3 ΚΙΤ6Διάτρητο€2,315.21
RFQ
COTTERMAN 7407A5-B C1 P3 KIT Σκάλα διπλής τροχιάς με φρένο 95 έως 105 ίντσες Μήκος | AD6EUK 44Z698 7407A5-B C1 P3 ΚΙΤ7Στερεό λειαντικό€2,308.49
RFQ
COTTERMAN 7407A6-B C1 P3 KIT Σκάλα διπλής τροχιάς με φρένο μήκους 95 έως 105 ίντσας | AD6EUL 44Z699 7407A6-B C1 P3 ΚΙΤ7Διάτρητο€2,355.48
RFQ
COTTERMAN 7408A5-B C1 P3 KIT Διπλή σκάλα με φρένο 105 έως 115 In | AD6EUM 44Z701 7408A5-B C1 P3 ΚΙΤ8Στερεό λειαντικό€2,368.88
RFQ
COTTERMAN 7408A6-B C1 P3 KIT Διπλή σκάλα με φρένο 105 έως 115 In | AD6EUN 44Z702 7408A6-B C1 P3 ΚΙΤ8Διάτρητο€2,490.27
RFQ
COTTERMAN 7409A5-B C1 P3 KIT Διπλή σκάλα τροχού με φρένο 115 έως 125 ίντσες Μήκος | AD6EUP 44Z703 7409A5-B C1 P3 ΚΙΤ9Στερεό λειαντικό€2,493.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 7409A6-B C1 P3 KIT Σκάλα διπλής τροχιάς με μήκος φρένου 115 έως 125 ίντσες
€2,563.50 /μονάδα