COTTERMAN 7409A5-S C1 P3 KIT Στατική διπλή σκάλα τροχιάς 115 έως 125 In | AD6EVE 44Z717

COTTERMAN 7409A5-S C1 P3 KIT Stationary Dual Track Ladder 115 έως 125 In

Στοιχείο: AD6EVE Μοντέλο: 7409A5-S C1 P3 KITCross Ref: 44Z717
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,238.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτατική διπλή σκάλα
Πλάτος βάσης23 "
Πλάτος πυθμένα23 "
Για χρήση σε πλάτη διαδρόμου35 "έως 48"
Υψηλότερο ύψος στάσης90 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)13 πόδια 6 "
Αριθμός βημάτων9
Βάθος βημάτων5"
Πλάτος βήματος18 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων90 "
Εύρος ύψους συναρμολόγησης115 έως 125 "
ΠάτημαΣτερεό λειαντικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)320.04
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΠάτημαΤιμή
COTTERMAN 7406A5-S C1 P3 KIT Στατική διπλή σκάλα τροχιάς 85 έως 95 In AD6EUY 44Z711 ΚΙΤ 7406A5-S C1 P36Στερεό λειαντικό€2,016.56
RFQ
COTTERMAN 7406A6-S C1 P3 KIT Στατική διπλή σκάλα τροχού 85 έως 95 In | AD6EUZ 44Z712 ΚΙΤ 7406A6-S C1 P36Διάτρητο€2,060.19
RFQ
COTTERMAN 7407A5-S C1 P3 KIT Στατική διπλή σκάλα τροχιάς 95 έως 105 In | AD6EVA 44Z713 ΚΙΤ 7407A5-S C1 P37Στερεό λειαντικό€2,050.13
RFQ
COTTERMAN 7407A6-S C1 P3 KIT Στατική διπλή σκάλα τροχιάς 95 έως 105 In | AD6EVB 44Z714 ΚΙΤ 7407A6-S C1 P37Διάτρητο€2,097.11
RFQ
COTTERMAN 7408A5-S C1 P3 KIT Στατική διπλή σκάλα 105 έως 115 In | AD6EVC 44Z715 ΚΙΤ 7408A5-S C1 P38Στερεό λειαντικό€2,110.54
RFQ
COTTERMAN 7408A6-S C1 P3 KIT Στατική διπλή σκάλα 105 έως 115 In | AD6EVD 44Z716 ΚΙΤ 7408A6-S C1 P38Διάτρητο€2,231.59
RFQ
COTTERMAN 7409A6-S C1 P3 KIT Σταθερή διπλή σκάλα τροχιάς 115 έως 125 In | AD6EVF 44Z718 ΚΙΤ 7409A6-S C1 P39Διάτρητο€2,305.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 7409A5-S C1 P3 KIT Stationary Dual Track Ladder 115 έως 125 In
€2,238.05 /μονάδα