COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Κυλιόμενη σκάλα συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 50 ίντσας | AB6CRX 20Z530

COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Κυλιόμενη Σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα Κιγκλιδώματος Ύψος 50 ιντσών

Στοιχείο: AB6CRX Model: 5TS26A3E10B8P6Cross Ref: 20Z530
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,963.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης43 "
Πλάτος βάσης28 "
Πλάτος πυθμένα28 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΣατέν Blasted
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος80 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας50 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάτημαΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΕίδοςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
COTTERMAN 2TS26A1E10B8P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 20 ιντσών | AB6CRP 20Z523 2TS26A1E10B8P6Διευρυμένο μέταλλοΚλίση και ρολό24 "Σκάλα Tilt and RollΣυγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι250 "20 "€2,148.89
COTTERMAN 3TS26A1E10B8P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 30 ιντσών | AB6CRQ 20Z524 3TS26A1E10B8P6Διευρυμένο μέταλλοΚλίση και ρολό30 "Σκάλα Tilt and RollΣυγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι360 "30 "€2,514.97
COTTERMAN 4TS26A1E10B8P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AB6CRR 20Z525 4TS26A1E10B8P6Διευρυμένο μέταλλοΚλίση και ρολό37 "Σκάλα Tilt and RollΑνοξείδωτο ατσάλι470 "40 "€3,149.15
COTTERMAN 5TS26A1E10B8P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού με ύψος 50 ίντσες | AB6CRT 20Z526 5TS26A1E10B8P6Διευρυμένο μέταλλοΠεντάλ ποδιού43 "Κυλιόμενη σκάλαΑνοξείδωτο ατσάλι580 "50 "€3,399.09
RFQ
COTTERMAN 2TS26A3E10B8P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολαβής με κυλιόμενη σκάλα ύψος 20 ίντσες | AB6CRU 20Z527 2TS26A3E10B8P6ΟδοντωτόΚλίση και ρολό24 "Σκάλα Tilt and RollΣυγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι250 "20 "€2,287.62
COTTERMAN 3TS26A3E10B8P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 30 ιντσών | AB6CRV 20Z528 3TS26A3E10B8P6ΟδοντωτόΚλίση και ρολό30 "Σκάλα Tilt and RollΣυγκολλημένο ανοξείδωτο ατσάλι360 "30 "€2,739.36
COTTERMAN 4TS26A3E10B8P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AB6CRW 20Z529 4TS26A3E10B8P6ΟδοντωτόΚλίση και ρολό37 "Σκάλα Tilt and RollΑνοξείδωτο ατσάλι470 "40 "€3,380.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Κυλιόμενη Σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα Κιγκλιδώματος Ύψος 50 ιντσών
€3,963.50 /μονάδα