COTTERMAN 5STRA1E20C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού με ύψος 50 ίντσες | AE9WKZ 6MXV6

COTTERMAN 5STRA1E20C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα Κιγκλιδώματος Ύψος 50 ιντσών

Στοιχείο: AE9WKZ Model: 5STRA1E20C1P6Cross Ref: 6MXV6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€759.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Τύπος ενεργοποίησηςΚλίση και ρολό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης54 "
Πλάτος βάσης28 "
Πλάτος πυθμένα28 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος80 "
Βάθος πλατφόρμας20 "
Ύψος εξέδρας50 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιευρυμένο μέταλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)203.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΒάθος βάσηςσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΠάτημαΓωνία αναρρίχησηςΧρώμαΤιμή
COTTERMAN 3STR26A1E20B8C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 30 ίντσες | AC9CMJ 3FME4 3STR26A1E20B8C1P63Συγκολλημένος41 "60 "30 "Διευρυμένο μέταλλοΠτυχία 59Γκρί€552.81
COTTERMAN 4STR26A1E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AC9CMK 3FME5 4STR26A1E20B8C1P64Συγκολλημένος47 "70 "40 "Διευρυμένο μέταλλοΠτυχία 59Γκρί€661.34
COTTERMAN 3STR26A6E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 30 ιντσών | AC9CML 3FME6 3STR26A6E20B8C1P63Συγκολλημένος41 "60 "30 "ΔιάτρητοΠτυχία 59Γκρί€556.29
COTTERMAN 4STR26A6E20B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολαβής με κυλιόμενη σκάλα ύψος 40 ιντσών | AC9CMM 3FME7 4STR26A6E20B8C1P64Συγκολλημένος47 "70 "40 "ΔιάτρητοΠτυχία 59Γκρί€650.00
COTTERMAN 3STR26A3E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform 30 Inch Heψος | AC9CMN 3FME8 3STR26A3E20B8C1P63Συγκολλημένος41 "60 "30 "ΟδοντωτόΠτυχία 59Γκρί€574.93
COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AC9CMP 3FME9 4STR26A3E20B8C1P64Συγκολλημένος47 "70 "40 "ΟδοντωτόΠτυχία 59Γκρί€683.41
COTTERMAN 5STRA6E20C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολαβής με σκάλα με ύψος 50 ίντσες | AE9WKX 6MXV4 5STRA6E20C1P65Συγκολλημένος54 "80 "50 "ΔιάτρητοΠτυχία 59Γκρί€774.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 5STRA1E20C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα Κιγκλιδώματος Ύψος 50 ιντσών
€759.69 /μονάδα