COTTERMAN 5011R2632A6E20B4G1C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμας κουπαστή πλατφόρμα ύψους 110 ιντσών | AB6CLT 20Z406

COTTERMAN 5011R2632A6E20B4G1C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής συναρμολογημένης κυλιόμενης σκάλας Ύψος 110 ιντσών

Στοιχείο: AB6CLT Model: 5011R2632A6E20B4G1C1P6Cross Ref: 20Z406
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,580.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης88 "
Πλάτος βάσης32 "
Πλάτος πυθμένα32 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων11
συνολικό ύψος140 "
Βάθος πλατφόρμας20 "
Ύψος εξέδρας110 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.56
Ύψος πλοίου (cm)355.6
Μήκος πλοίου (cm)231.14
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
COTTERMAN 5006R2630A6E20B4G1C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή πλατφόρμα ύψους 60 ιντσών | AB6CLM 20Z401 5006R2630A6E20B4G1C1P656 "30 "30 "690 "60 "€1,697.94
RFQ
COTTERMAN 5007R2630A6E20B4G1C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμα χειρολισθήρα 70 ίντσες AB6CLN 20Z402 5007R2630A6E20B4G1C1P663 "30 "30 "7100 "70 "€2,137.07
RFQ
COTTERMAN 5008R2632A6E20B4G1C1P6 Συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας πλατφόρμα ύψους 80 ίντσες | AB6CLP 20Z403 5008R2632A6E20B4G1C1P668 "32 "32 "8110 "80 "€2,193.86
RFQ
COTTERMAN 5009R2632A6E20B4G1C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψος 90 ίντσες | AB6CLQ 20Z404 5009R2632A6E20B4G1C1P675 "32 "32 "9120 "90 "€2,308.28
RFQ
COTTERMAN 5010R2632A6E20B4G1C1P6 Συναρμολογημένη σκάλα πλατφόρμα χειρολισθήρα 100 ίντσες Ύψος | AB6CLR 20Z405 5010R2632A6E20B4G1C1P683 "32 "32 "10130 "100 "€2,418.94
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 5011R2632A6E20B4G1C1P6 Πλατφόρμα κουπαστής συναρμολογημένης κυλιόμενης σκάλας Ύψος 110 ιντσών
€2,580.17 /μονάδα