COTTERMAN 3TR26A6E20B8C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 30 ίντσες | AB6CJU 20Z360

COTTERMAN 3TR26A6E20B8C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα κιγκλιδώματος Ύψος 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6CJU Model: 3TR26A6E20B8C1P6Cross Ref: 20Z360

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€557.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Τύπος ενεργοποίησηςΚλίση και ρολό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης40 "
Πλάτος βάσης28 "
Πλάτος πυθμένα28 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος60 "
Βάθος πλατφόρμας20 "
Ύψος εξέδρας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος ενεργοποίησηςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COTTERMAN 2TR18A1E10B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολαβής με κυλιόμενη σκάλα ύψος 20 ίντσες | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€331.03
COTTERMAN 2TR18A1E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform 20 Inch Heψος | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€422.27
COTTERMAN 2TR18A3E10B8C1P6 Συγκολλημένη σκάλα με κυλιόμενη σκάλα Πλατφόρμα ύψους 20 ιντσών AB6CJC 20Ζ345 2TR18A3E10B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€405.63
COTTERMAN 2TR18A3E20B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολαβής με κυλιόμενη σκάλα ύψος 20 ίντσες | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€521.23
COTTERMAN 2TR18A6E10B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού με ύψος 20 ίντσες | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€305.89
COTTERMAN 2TR18A6E20B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού με ύψος 20 ίντσες AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€368.13
COTTERMAN 2TR26A1E20B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού με ύψος 20 ίντσες | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6Σκάλα Tilt and RollΚλίση και ρολόΣυγκολλημένος450 λίβρεςΣυγκολλημένος χάλυβας250 "-€611.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 3TR26A6E20B8C1P6 Κυλιόμενη σκάλα Συγκολλημένη Πλατφόρμα κιγκλιδώματος Ύψος 30 ιντσών
€557.80 /μονάδα