COTTERMAN 3STR26A3E20B8C2P6 Σκάλα με κλίση και κύλιση, 3 σκαλοπάτια, οδοντωτό σκαλοπάτι, ύψος 60 ίντσες, φορτίο 350 λίβρες | CE9DMU 21VA87

COTTERMAN 3STR26A3E20B8C2P6 Σκάλα με κλίση και κύλιση, 3 σκαλοπάτια, οδοντωτό σκαλοπάτι, ύψος 60 ίντσες, φορτίο 350 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9DMU Model: 3STR26A3E20B8C2P6Cross Ref: 21VA87

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€650.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης31 "
Πλάτος πυθμένα28 "
Γωνία αναρρίχησης59 μοίρες
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Χωρητικότητα φορτίου350 lb
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος28 "
Βάθος πλατφόρμας20 "
Ύψος εξέδρας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΒάθος βάσηςσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΠάτημαΓωνία αναρρίχησηςΧρώμαΤιμή
COTTERMAN 3STR26A1E20B8C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 30 ίντσες | AC9CMJ 3FME4 3STR26A1E20B8C1P63Συγκολλημένος41 "60 "30 "Διευρυμένο μέταλλοΠτυχία 59Γκρί€603.17
COTTERMAN 4STR26A1E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AC9CMK 3FME5 4STR26A1E20B8C1P64Συγκολλημένος47 "70 "40 "Διευρυμένο μέταλλοΠτυχία 59Γκρί€699.60
COTTERMAN 3STR26A6E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 30 ιντσών | AC9CML 3FME6 3STR26A6E20B8C1P63Συγκολλημένος41 "60 "30 "ΔιάτρητοΠτυχία 59Γκρί€531.94
COTTERMAN 4STR26A6E20B8C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολαβής με κυλιόμενη σκάλα ύψος 40 ιντσών | AC9CMM 3FME7 4STR26A6E20B8C1P64Συγκολλημένος47 "70 "40 "ΔιάτρητοΠτυχία 59Γκρί€622.05
COTTERMAN 3STR26A3E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform 30 Inch Heψος | AC9CMN 3FME8 3STR26A3E20B8C1P63Συγκολλημένος41 "60 "30 "ΟδοντωτόΠτυχία 59Γκρί€547.56
COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 Rolling Ladder Welded Handrail Platform Ύψος 40 ιντσών | AC9CMP 3FME9 4STR26A3E20B8C1P64Συγκολλημένος47 "70 "40 "ΟδοντωτόΠτυχία 59Γκρί€651.68
COTTERMAN 5STRA6E20C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολαβής με σκάλα με ύψος 50 ίντσες | AE9WKX 6MXV4 5STRA6E20C1P65Συγκολλημένος54 "80 "50 "ΔιάτρητοΠτυχία 59Γκρί€722.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 3STR26A3E20B8C2P6 Σκάλα με κλίση και κύλιση, 3 σκαλοπάτια, οδοντωτό σκαλοπάτι, ύψος 60 ίντσες, φορτίο 350 λίβρες
€650.61 /μονάδα