COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Διπλή πρόσβαση Χάλυβα 30 ίντσες Ύψος | AB6CGJ 20Z305

COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβα διπλής πρόσβασης Ύψος 30 ιντσών

Στοιχείο: AB6CGJ Model: 3DWP2472RA3B4CC1P6Cross Ref: 20Z305
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,627.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης99 "
Μήκος βάσης99 "
Πλάτος βάσης28 "
Πλάτος πυθμένα28 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς6
Αριθμός ποδιών4
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος66 "
Βάθος πλατφόρμας72 "
Ύψος εξέδρας30 "
Μήκος πλατφόρμας72 "
Στυλ πλατφόρμαςΔιπλή πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.4
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)251.46
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΤιμή
COTTERMAN 3DWP2448RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Διπλή πρόσβαση Χάλυβα 30 ίντσες Ύψος | AB6CGG 20Z303 3DWP2448RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "24 "24 "28 "28 "€1,477.39
RFQ
COTTERMAN 3DWP2460RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας διπλής πρόσβασης ύψους 30 ιντσών | AB6CGH 20Z304 3DWP2460RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "24 "24 "28 "28 "€1,589.61
RFQ
COTTERMAN 3DWP2484RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Διπλή πρόσβαση Χάλυβα 30 ίντσες Ύψος | AB6CGK 20Z306 3DWP2484RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "24 "24 "28 "28 "€1,878.14
RFQ
COTTERMAN 3DWP3648RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Διπλή πρόσβαση Χάλυβα 30 ίντσες Ύψος | AB6CGL 20Z307 3DWP3648RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "36 "36 "40 "40 "€1,807.44
RFQ
COTTERMAN 3DWP3660RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Διπλή πρόσβαση Χάλυβα 30 ίντσες Ύψος | AB6CGM 20Z308 3DWP3660RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "36 "36 "40 "40 "€1,982.20
RFQ
COTTERMAN 3DWP3672RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Διπλή πρόσβαση Χάλυβα 30 ίντσες Ύψος | AB6CGN 20Z309 3DWP3672RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "36 "36 "40 "40 "€2,100.29
RFQ
COTTERMAN 3DWP3684RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Διπλή πρόσβαση Χάλυβα 30 ίντσες Ύψος | AB6CGP 20Z310 3DWP3684RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "36 "36 "40 "40 "€2,342.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 3DWP2472RA3B4CC1P6 Πλατφόρμα εργασίας Χάλυβα διπλής πρόσβασης Ύψος 30 ιντσών
€1,627.29 /μονάδα