COTTERMAN 1SAWP2472A8 A9-14 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 9 έως 14 ίντσες Ύψος | AB6XFK 22P020

COTTERMAN 1SAWP2472A8 A9-14 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας Ύψος 9 έως 14 ίντσες

Στοιχείο: AB6XFK Μοντέλο: 1SAWP2472A8 A9-14 B1 P6Σταυρός: 22P020
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,423.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης72 "
Μήκος βάσης72 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα24 "
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΒαστέ σατέν
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς0
Αριθμός ποδιών6
Αριθμός βημάτων1
συνολικό ύψος14 "
Βάθος πλατφόρμας72 "
Ύψος εξέδρας9 έως 14 "
Μήκος πλατφόρμας72 "
Στυλ πλατφόρμαςΤετραπλή πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων24 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαErgo Matting

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΑριθμός ποδιώνΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΤιμή
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο24 "24 "418"24 "5 έως 8 "€565.62
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο36 "36 "418"36 "5 έως 8 "€685.41
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Αλουμίνιο48 "48 "418"48 "5 έως 8 "€786.75
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο24 "24 "418"24 "5 έως 8 "€633.87
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο36 "36 "418"36 "5 έως 8 "€792.92
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες Ύψος | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο48 "48 "418"48 "5 έως 8 "€924.18
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας 5 έως 8 ίντσες ightψος | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Αλουμίνιο60 "60 "618"60 "5 έως 8 "€1,185.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1SAWP2472A8 A9-14 B1 P6 Πλατφόρμα εργασίας Ρυθμιζόμενο ύψος Χάλυβας Ύψος 9 έως 14 ίντσες
€2,423.86 /μονάδα