COTTERMAN 1007R1824A1E10B4C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας συγκολλημένη σκάλα ύψους 70 ίντσες | AE3UAL 5FYZ0

COTTERMAN 1007R1824A1E10B4C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 70 ιντσών

Είδος: AE3UAL Model: 1007R1824A1E10B4C1P6Cross Ref: 5FYZ0
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€936.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης53 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα24 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΨημένο σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων7
συνολικό ύψος100 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας70 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΔιευρυμένο μέταλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)254
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΤύπος ενεργοποίησηςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 Συγκολλημένη σκάλα πλατφόρμα συγκολλημένη χειρολισθήρα ύψους 40 ίντσες | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΒάροςΣυγκολλημένοςΣυγκολλημένος χάλυβας470 "10 "€619.11
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 Rolling Ladder Assembled Handrail Platform 90 Inch Heψος | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΠεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας9120 "10 "€1,584.50
RFQ
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας με πλάκα 40 ίντσα AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΝαιΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι470 "30 "€921.53
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού πλάτους 40 ίντσας AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΝαιΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι470 "30 "€1,045.43
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Συγκολλημένη σκάλα με κυλιόμενη σκάλα Πλατφόρμα 40 ίντσας AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΝαιΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι470 "30 "€969.33
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας με συγκολλημένη χειρολαβή AB50CMM 6Z20 1005R2630A1E30B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΠεντάλ ποδιούΣυγκολλημένοςΑτσάλι580 "30 "€1,265.71
RFQ
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 Rolling Ladder Welded Platform Platform 50 Inch Heψος | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΠεντάλ ποδιούΣυγκολλημένοςΑτσάλι580 "30 "€1,318.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1007R1824A1E10B4C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 70 ιντσών
€936.10 /μονάδα