COTTERMAN 1003N1820A6E10B3C1P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλίνδρου σκάλας ύψος 30 ιντσών | AD2VPU 3UY11

COTTERMAN 1003N1820A6E10B3C1P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2VPU Model: 1003N1820A6E10B3C1P1Cross Ref: 3UY11

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€412.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυγκολλημένος
Βάθος βάσης26 "
Πλάτος βάσης20 "
Πλάτος πυθμένα20 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΟχι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος30 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.24
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΤύπος ενεργοποίησηςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 Συγκολλημένη σκάλα πλατφόρμα συγκολλημένη χειρολισθήρα ύψους 40 ίντσες | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΒάροςΣυγκολλημένοςΣυγκολλημένος χάλυβας470 "10 "€635.38
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 Rolling Ladder Assembled Handrail Platform 90 Inch Heψος | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΠεντάλ ποδιούΣυναρμολογημένοΣυγκολλημένος χάλυβας9120 "10 "€1,588.40
RFQ
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας με πλάκα 40 ίντσα AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΝαιΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι470 "30 "€889.72
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Συγκολλημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού πλάτους 40 ίντσας AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΝαιΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι470 "30 "€973.26
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Συγκολλημένη σκάλα με κυλιόμενη σκάλα Πλατφόρμα 40 ίντσας AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Σκάλα Tilt and RollΝαιΚλίση και ρολόΣυγκολλημένοςΑτσάλι470 "30 "€904.21
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 Πλατφόρμα συγκολλημένης σκάλας με συγκολλημένη χειρολαβή AB50CMM 6Z20 1005R2630A1E30B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΠεντάλ ποδιούΣυγκολλημένοςΑτσάλι580 "30 "€1,219.34
RFQ
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 Rolling Ladder Welded Platform Platform 50 Inch Heψος | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Κυλιόμενη σκάλαΝαιΠεντάλ ποδιούΣυγκολλημένοςΑτσάλι580 "30 "€1,250.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 1003N1820A6E10B3C1P1 Συγκολλημένη πλατφόρμα κυλιόμενης σκάλας Ύψος 30 ιντσών
€412.13 /μονάδα