Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CORBIN ML2057-BLSS-630C Mortise Lock Lever Lower Lower Αποθήκη | AF8GBD 26JF74

CORBIN Αποθήκη μοχλού κλειδαριάς ML2057-BLSS-630C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8GBD Μοντέλο: ML2057-BLSS-630CCross Ref: 26JF74
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
€2,274.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά Mortise
Backset2.75 "
Υπόθεση ΥλικόΧάλυβας βαρέως μετρητή
υπόθεση Μέγεθος5-7 / 8 "Υ x 15/16" Π x 4 "Δ
φινίρισμαΘαμπό ανοξείδωτο ατσάλι
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΑποθήκη
Βαθμός1
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΤυχαίο πληκτρολόγιο
Τύπος κλειδιούL4
Τύπος τοποθεσίαςΘεσμική, υγειονομική περίθαλψη
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8"
Τύπος απεργίαςANSI
ΣτυλΜοχλός
Διακοσμητικό στυλBLSS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8301406030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαΤύπος κλειδιούΤύπος τοποθεσίαςΚαρφίτσεςΣτυλΤιμή
CORBIN ML2010-BLSS -630 C Μοχλός Κλειδαριάς Πέρασμα | AF8GBA 26JF70 ML2010-BLSS -630 ΓΠέρασμα-Θεσμική, υγειονομική περίθαλψη-Μοχλός€2,136.03
CORBIN ML2060-BLSS-630C Μοχλός κλειδαριάς Mortise Απορρήτου | AF8GBB 26JF71 ML2060-BLSS-630CΠροστασία προσωπικών δεδομένων-Θεσμική, υγειονομική περίθαλψη-Μοχλός€2,194.04
Μοχλός κλειδαριάς CORBIN ML2054-BLSS-630C Είσοδος/γραφείο | AF8GBC 26JF72 ML2054-BLSS-630CΕίσοδος / ΓραφείοL4Θεσμική, υγειονομική περίθαλψη6Μοχλός€2,292.68
CORBIN ML2052-BLSS-630C Mortise Lock Lever Classroom εισβολέας | AF8GBE 26JF75 ML2052-BLSS-630CΕισβολέας στην τάξηL4Θεσμική, υγειονομική περίθαλψη6Μοχλός€2,382.61
CORBIN ML2055-BLSS-630C Mortise Lock Lever Lower Classroom | AH2FTD 26JF73 ML2055-BLSS-630C-Corbin L4Υγειονομική περίθαλψη, θεσμική-ML200 BLSS€2,274.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CORBIN Αποθήκη μοχλού κλειδαριάς ML2057-BLSS-630C
€2,274.31 /μονάδα